käytät
OEM serikoispuhaltimet ovat idealkäytetään vain viallisen, vanhan tai kuluneen alkuperäisen vaihtamiseeninal varusteiden puhallin. ThesOEM-puhaltimet voivat tarjota puhaltimien vaihdon suoraan in situ, koska niissä on same physical jalanjälki (muoto ja koko), kun puhaltimen vaihdetaan.
Standardit ja hyväksynnät
Jabsco puhaltimet on suunniteltu standardien, kuten CE, ISO 8846, ISO 9097 Marine, mukaisesti ja NMMA / USCG-säännön 183.410 mukaisia. Fasco OEM-puhaltimet ovat UL-listattuja ja CSA-sertifioitujatifed turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Dayton OEM-puhaltimet on varustettu CE-cerillätified, RoHS-yhteensopivia ja cULus-listattuja moottoreita käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi, superior suorituskyky ja ympäristöterveys.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tehdä siinä tapauksessa specialty puhaltimen vika?
Olettaen, että valittu OEM-puhallin toimitetaan oikealla virtalähteellä ja se on oikea valinta halutulle ilmavirralle, ensimmäinen asia, joka on tarkistettava, on johtoliitäntöjen tila. Moottorit tulee myös voidella säännöllisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Käyttäjien tulee myös huolehtia siitä, että he eivät käytä puhaltimia moottorin pyörimissuuntaan nähden, koska se lyhentää puhaltimien käyttöikää.
Kuinka käyttäjät voivat valita oikean OEM serikoispuhaltimet heidän tarpeisiinsa?
Ensin käyttäjien tulee mitata sähkönsyöttö specOEM-puhaltimien virransyöttöön vaadittavat vaatimukset. Riippuen s:n pinta-alastapace, puhaltimen vaaditun ilmavirran tulee myös olla calculated. Asiakkaiden tulee huomioida rakenne, käytetyn moottorin tyyppi ja käytettävissä olevat kanavaliitännät ennen laitteen ostamista.
Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Dayton OEM-puhaltimet?
Raptor Supplies voi toimittaa laajan valikoiman lisävarusteita, jotka sopivat these Dayton OEM puhaltimet. Liittimiä käytetään yhdistämään these puhaltimet, joissa on yhteensopivat kanavat ilmatiiviiseen ilmansyöttöön tai poistoon. Ne voidaan myös varustaa ulostulon suojat preventepäpuhtauksien sisäänpääsyinaviat ja OEM-puhaltimien vauriot. Toimitamme myös varaosia, kuten moottoreita, tuulettimen lapoja, asennustarvikkeita ja puhaltimen pyörät viallisten osien vaihtamiseen Dayton OEM puhaltimet.
Mitkä OEM-puhaltimien versiot ovat saatavilla Raptor Supplies?
Raptor Supplies tarjoaa erilaisia versioita OEM-puhaltimista, namely taaksepäin kaltevat puhaltimet, hihnaveto eteenpäinkäyrä puhaltimet ja kipinä resistant puhaltimet. Taaksepäin kaltevat puhaltimet on suunniteltu toimimaan regaylikuormitussuojan ansiosta ilman staattista painetta. Hihnavetoiset eteenpäinkäyräpuhaltimet tarjoavat pyörimisnopeuksien suhteen joustavuutta suoravetoisiin puhaltimiin verrattuna, koska moottori ei ole suoraan yhteydessä tuulettimen tai pyörän liikkuviin osiin. Spark resistant puhaltimia käytetään kaupallisten keittiöiden ja muiden vaarallisten tilojen tuulettamiseen, joissa on jäämiä syttyvistä kaasuista tai haihtuvasta yhdisteeständs.