Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6FHX8 erikoispuhallin, suorakulmainen varjostettu napa, 115VAC | AE8TZG

DAYTON 6FHX8 erikoispuhallin, suorakaiteen muotoinen varjostettu napa, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AE8TZG Malli: 6FHX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP148
CFM @ 0.100 tuumaa. SP141
CFM @ 0.150 tuumaa. SP138
CFM @ 0.200 tuumaa. SP135
CFM @ 0.300 tuumaa. SP129
CFM @ 0.400 tuumaa. SP121
CFM @ 0.500 tuumaa. SP114
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit1.50/1.37
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulo Dia.3.125 "
Lyijypituus6"
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus2 1 / 16 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys3.25 "
Kokonaissyvyys5-5 / 16 "
Kokonaiskorkeus5.75 "
kokonaisleveys7.5 "
Vaihe1
RPM3160
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija3 13 / 16 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dayton 6FHX8 -erikoispuhallin, jossa on moottori avoimessa tippatiiviissä kotelossa, automaattisella lämpösuojauksella ylikuormituksen tai vaihekatkoksen estämiseksi
    • Minimaalinen melu ja tärinä ylläpitävät ilmavirtausta korkeissa staattisissa paineissa
    • Asennus kaikkiin asentoihin
    • UL-tunnustettu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€78.53
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€94.42
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€103.29
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€109.86
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6FHX8 erikoispuhallin, suorakaiteen muotoinen varjostettu napa, 115 VAC
€206.18 / yksikkö