Dayton 1TDN6 -puhallin on ihanteellinen ilman tehokkaaseen kierrättämiseen ja ilmanvaihdon tarjoamiseen ahtaissa tiloissa, kuten LVI-järjestelmissä, elektronisten laitteiden jäähdytyksessä ja ilmavirran ylläpitämisessä teollisuusympäristöissä. Sitä käytetään myös autokorjaamoissa ja kuivausprosesseissa oikean ilmanjaon varmistamiseksi.
Ominaisuudet:
- Siinä on suora käyttötyyppi luotettavaa ja suoraa ilmanvaihtoa varten.
- Tämä puhallin tarjoaa yhden nopeuden käytön yksinkertaisuuden ja käytön helpottamiseksi.
- Siinä on kestävä teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja pitkäkestoisen suorituskyvyn.
- Tämä Dayton 1TDN6 (4C441) -puhallin sisältää suojakotelon käteviä sähköliitäntöjä varten.
- Siinä on eteenpäin kaareva pyörätyyppi tehokkaan ilman liikkeen takaamiseksi.
- Tässä puhaltimessa on avoin moottorikotelo, joka soveltuu erilaisiin asennusasentoihin.
- Se sisältää johdot helpottamaan sähköliitäntää ja siinä on kuulalaakerityyppinen sujuvaa toimintaa.
- Tämä puhallin ylläpitää CFM:n korkeammissa staattisissa paineissa ja siinä on avoimet moottorit, joissa on valetut alumiinipäädyt, jotka haihduttavat lämpöä, mikä vähentää seisokkeja ja pidentää käyttöikää.
- Siinä on 1/125 hv moottori, joka takaa tehokkaan ilmansiirron, ja lämpöylikuormitussuoja lisää turvallisuutta.
- Tässä puhaltimessa on moniasentoinen asennussuunta, ja siinä on 3.3 tuuman PSC-moottorin moottorin runkomerkintä.
- Se tarjoaa alhaisen ympäristön lämpötilan vähimmäistoleranssin -10 astetta C.
- Tämän puhaltimen moottorin IP20-luokitus on kohtalainen suoja kiinteiden hiukkasten sisäänpääsyä vastaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on suurin staattinen paine, jonka tämä puhallin pystyy käsittelemään?
V. Puhallin kestää maksimissaan 5/8 tuuman vesipatsaan (WC) staattisen paineen.
K. Voinko säätää ilmavirran suuntaa tällä puhaltimella?
V. Puhaltimen ilmavirran suuntaan voidaan vaikuttaa sen asennussuunnalla järjestelmän sisällä, mutta siinä ei ole säädettävää ilmavirran suuntaa.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä puhallinta?
A. Tärkeitä tekijöitä ovat ilmavirtavaatimukset, staattinen paine, jännitteen yhteensopivuus, moottorin nopeus, ympäristöolosuhteet, koko, asennusasento, sovellusten yhteensopivuus, melutaso, moottorin tyyppi ja materiaalirakenne.