Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TDP3 Pyöreä OEM-puhallin, 115V, 0.45A, 3016 RPM, 13 tuuman johto | AB3HBM

DAYTON 1TDP3 pyöreä OEM-puhallin, 115 V, 0.45 A, 3016 RPM, 13 tuuman johto

Varastossa
Tuote: AB3HBM Malli: 1TDP3
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
€107.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP75
CFM @ 0.100 tuumaa. SP71
CFM @ 0.200 tuumaa. SP68
CFM @ 0.300 tuumaa. SP66
CFM @ 0.400 tuumaa. SP61
CFM @ 0.500 tuumaa. SP56
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.45
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.3.125 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Poistohalkaisija.2.125 "
Outlet-muotoPyöreä
Kokonaissyvyys6.437 "
Kokonaiskorkeus5.75 "
kokonaisleveys6.25 "
Vaihe1
RPM3016
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija3 15 / 16 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDP3 -puhallin on suunniteltu ylläpitämään ilmavirtausta korkeissa staattisissa paineissa, mikä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Se korvaa suoraan alkuperäiset puhaltimet.

Ominaisuudet:

  • Luokan B eristetyssä moottorissa on valetut alumiinipäädyt, jotka takaavat erinomaisen lämmönpoiston ja suojan.
  • Sen mukana tulee kuulalaakerit sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Laite toimii minimaalisella melulla ja tärinällä.
  • Se sisältää purkauskiinnityslaipan asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (moottorille)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Dayton 1TDP3 OEM -puhaltimen asennussuunta?

V. Se voidaan asentaa kaikkiin asentoihin.

K. Mitä moottoria tässä laitteessa käytetään?

V. Siinä on pysyvä jaettu kondensaattorimoottori, joka tarjoaa tasaisen kiihtyvyyden. Moottorissa on käyntikäämi ja käynnistyskäämi, jotka molemmat on kytketty sarjaan kondensaattorilla.

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä laite kestää?

V. Se kestää jopa 104 Fahrenheit-asteen lämpötiloja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDP3 pyöreä OEM-puhallin, 115 V, 0.45 A, 3016 RPM, 13 tuuman johto
€107.73 / yksikkö