Kaarihitsauskaapelikelat

Suodattaa

Reelcraftin kaarihitsauskaapelikelat sopivat ihanteellisesti hitsauskaapeleiden järjestämiseen ja hallintaan turvallisesti. Niitä käytetään tuotantolaitoksissa, hitsauspajoissa ja paikan päällä tapahtuvissa hitsaustöissä.
REELCRAFT -

Safe-T-Reel -sarjan kaapelihitsauskela

Reelcraft Safe-T-Reel -sarjan hitsauskaapelikelat on suunniteltu ilma-/vesi-/polttoaine-/kaasuletkujen, sähköjohtojen ja hitsauskaapeleiden manuaaliseen kelaamiseen ja ne mahdollistavat suurten letku- tai johtokapasiteetin häiriöttömän hallinnan. Näissä yksiköissä on pysyvästi suljetut/voideltut laakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja raskas akseli kartiorullalaakereilla maksimaalisen jäykkyyden ja kelan tuen takaamiseksi. Tuotemerkin peruskelat T-luokan letkuilla ovat yhteensopivia käytettäväksi monenlaisten hitsauskaasujen, kuten MAPP-kaasun, propaanin, maakaasujen ja muiden polttokaasujen kanssa. Lisäksi ne on varustettu vahvalla hitsatulla alumiinipohjalla, joka tukee puolan painoa ja kestää 150-200 asteen lämpötiloja.

TyyliMalliTyyppiLaakeritKorkeusLeveyseräPituusMaks. LämpötilaAsennusHinta (ei alv)
AT-1460-0 1SähköhitsausPysyvästi suljettu15.75 "19 "Johtokela18 "200 Fkuorma-auto€1,906.91
BT-2462-01Sähköhitsaus-19 "29 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,064.67
CT-2464-01Sähköhitsaus-38 "16.25 "Johtokela18 "-kuorma-auto€3,066.29
DT-1225-04 1Hitsauskaasu, vähemmän letkuaPysyvästi voideltu19 "18 "Letkun kela15.75 "150 FLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto€1,010.87
REELCRAFT -

WC-sarja, hitsausletkukela

Reelcraft -hitsausletkukelat ovat ihanteellisia pitkien hitsauskaapelien säilyttämiseen järjestäytyneellä ja turvallisella tavalla, mikä eliminoi kompastumisvaaran. Näissä valokaaren hitsauskaapelikeissa on jatkuva virtapiiri, joka saa virtaa 400 A: n, 90 VDC: n suljetusta liukurenkaasta ja robottisesti hitsatusta teräspohjasta, joka takaa maksimaalisen lujuuden käytön aikana. Lisäksi ne on varustettu pysyvästi voideltuilla laakereilla, jotka vähentävät huoltopalveluita, ja käyttöjousen, jossa on irrotettava kaari, jotta vältetään käämityksen aiheuttamat jousivauriot. Valitse laaja valikoima näitä valokaarihitsauskaapelikelaa, saatavana 19 ja 20 tuuman pituisina Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
AWC7000 120.25 "19 "14.75 "€1,625.54
BWC80001 125.38 "24 "16 "€2,470.70

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Reelcraft Safe-T-Reel -sarjan kaarihitsauskaapelikelojen suurin käyttölämpötila?

200 astetta F.

Minkä tyyppisiä laakereita käytetään Reelcraft WC -sarjan hitsausletkukeloissa?

Näissä hitsausletkukeloissa on pysyvästi voideltuja laakereita voitelun ylläpitämiseksi, mikä estää liiallista kulumista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?