Dayton 1TDP6 -puhallin on OEM-erikoispuhallin, joka sopii erinomaisesti alkuperäisen puhaltimen korvaamiseen LVI-järjestelmissä. Näiden puhaltimien 1/30 hv:n pysyvästi jaettu kondensaattorimoottori tekee niistä sopivia jatkuvaan jäähdytykseen tai ilmanvaihtoon. Dayton 1TDP6 -puhallinmoottorissa on valetut alumiinipäädyt, jotka haihduttavat lämpöä nopeammin, vähentävät seisokkeja ja pidentävät käyttöikää.
Ominaisuudet:
- Dayton 1TDP6 -puhaltimessa on yksi ilmanottoaukko likaisen ilman sisään vetämistä yhdestä suunnasta ja poistoa varten toisesta suunnasta.
- Siinä on suorakaiteen muotoinen laipallinen ulostulo, jonka avulla kanavat on helppo asentaa.
- Tämä dynaamisesti tasapainotettu kuulalaakereilla varustettu puhallin pitää kitkan, melun ja tärinän minimissä ja ylläpitää ilmavirran korkeissa staattisissa paineissa.
- Dayton 1TDP6 -puhaltimessa on suorakäyttöinen rakenne, joka liittää halkaisijaltaan 3-3/4 tuuman tuulettimen pyörän suoraan moottorin akseliin.
- Sen eteenpäin kaareva puhallinpyörä työntää ilman tangentiaalisesti ulos puhaltimen kehältä.
- Tämän puhaltimen moottorissa on luokan B eristys, joka kestää ympäristön lämpötilat -10 - 104 astetta F.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tähän Dayton 1TDP6 -puhaltimeen asennettu mitään turvaominaisuuksia?
V. Kyllä, tässä puhaltimessa on turvaominaisuuksia, kuten automaattinen lämpösuoja, joka pysäyttää moottorin ylikuumenemisen, ylikuormituksen tai vaihehäiriön varalta ja suojaa puhallinta.
K. Kuinka Dayton 1TDP6 -puhallin voidaan asentaa?
V. Tämä puhallin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon käyttämällä sivukiinnityskielekkeitä ja asennuslaippoja.
K. Mistä Dayton 1TDP6 -puhallin on tehty?
V. Tämän puhaltimen kotelo on valmistettu teräksestä, jossa on emalipinnoite rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Tuulettimen pyörä on valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka kestää korroosiota.
K. Mikä on Dayton 1TDP6 -puhaltimen suurin ilmavirtaus?
V. Dayton 1TDP6 -puhaltimen tuuletin pyörii maksiminopeudella 2880 rpm ja tarjoaa ilmavirrat jopa 133 cfm.