Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TDR3 -puhallin, suorakäyttö, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3-puhallin, suorakäyttö, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A

Varastossa
Tuote: AB3HBX Malli: 1TDR3Ristiviite: 6FHX9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€154.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP273
CFM @ 0.100 tuumaa. SP245
CFM @ 0.200 tuumaa. SP230
CFM @ 0.300 tuumaa. SP210
CFM @ 0.400 tuumaa. SP183
CFM @ 0.500 tuumaa. SP135
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.77
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.4.625 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus3.625 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys4.125 "
Kokonaissyvyys8.875 "
Kokonaiskorkeus9.875 "
kokonaisleveys7 11 / 16 "
Vaihe1
RPM1640
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija5.125 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7305
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDR3 -puhallin on suunniteltu kasvihuoneiden ja sähkökoteloiden jäähdyttämiseen, pienten rakennusten tuuletukseen, lämmön poistamiseen koneista sekä puu- ja maissiuunien puhaltamiseen. Tämä puhallin sopii Daytoniin OEM puhaltimet jotka tarjoavat ilmavirran jopa 273 cfm.

Ominaisuudet:

  • Tämä sähköpuhallin työntää ilmaa pysyvästi jaetun kondensaattorimoottorin avulla.
  • Sen dynaamisesti tasapainotettu muotoilu ylläpitää ilmavirran korkeassa staattisessa paineessa ja varmistaa samalla tasaisen ja hiljaisen toiminnan.
  • Siinä on suora käyttömekanismi, joka pitää puhaltimen kompaktina ja minimoi huoltotarpeen.
  • Sen kaikkiin asentoihin asennettava asennus mahdollistaa asennuksen mihin tahansa suuntaan.
  • Tässä yksivaiheisessa puhaltimessa on valssattu teräsrunko, joka suojaa puhaltimen osia tahattomien iskujen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Siinä on valetut alumiiniset päätykilvet lämmön haihtumisen maksimoimiseksi.
  • Sen kuulalaakerit takaavat puhaltimen sujuvan toiminnan ja mahdollisimman vähän melua.
  • Sen eteenpäin kaareva pyörä ja suorakulmainen ulostuloaukko maksimoivat ilmavirran.
  • Siinä on luokan B moottorieristys turvallisuuden takaamiseksi ja avoin moottorikotelo viileäkäyttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Soveltuuko Dayton 1TDR3 -puhallin matalaan ilmanvaihtoon?

V. Kyllä, sen automaattinen lämpösuoja estää vaurioita ylikuumenemiselta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDR3-puhallin, suorakäyttö, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A
€154.31 / yksikkö