Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3FRG7 Puhallin 139 Cfm 12vdc 3.90a 2950 Rpm | AC9CZY

DAYTON 3FRG7 Puhallin 139 Cfm 12vdc 3.90a 2950 rpm

Varastossa
Tuote: AC9CZY Malli: 3FRG7
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
€155.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP139
CFM @ 0.100 tuumaa. SP127
CFM @ 0.200 tuumaa. SP119
CFM @ 0.300 tuumaa. SP118
CFM @ 0.400 tuumaa. SP112
CFM @ 0.500 tuumaa. SP105
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit3.90
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Tulo Dia.3.25 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiDC
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus2.5 "
Outlet-muotoNeliö
Ulostulon leveys2.5 "
Kokonaissyvyys6-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus6 9 / 16 "
kokonaisleveys6 5 / 16 "
Vaihe1
RPM2950
LämpösuojausEi eristetty
Jännite12 VDC
Pyörän halkaisija3.75 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€78.53
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€94.42
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€103.29
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€109.86
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FRG7 Puhallin 139 Cfm 12vdc 3.90a 2950 rpm
€155.72 / yksikkö