Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6DKY9 puhallin 152 Cfm 115v 1.54 / 1.45a 2200 rpm | AE8KJJ

DAYTON 6DKY9 Puhallin 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 rpm

Varastossa
Tuote: AE8KJJ Malli: 6DKY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP152
CFM @ 0.100 tuumaa. SP150
CFM @ 0.150 tuumaa. SP147
CFM @ 0.200 tuumaa. SP146
CFM @ 0.300 tuumaa. SP142
CFM @ 0.400 tuumaa. SP140
CFM @ 0.500 tuumaa. SP136
CFM @ 0.600 tuumaa. SP132
CFM @ 0.700 tuumaa. SP130
CFM @ 0.800 tuumaa. SP120
CFM @ 0.900 tuumaa. SP115
CFM @ 1.000 tuumaa. SP106
CFM @ 1.200 tuumaa. SP80
CFM @ 1.600 tuumaa. SP10
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit1.54/1.45
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulo Dia.3.625 "
Lyijypituus12 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus3.375 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys2 15 / 16 "
Kokonaissyvyys5.25 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
kokonaisleveys7.625 "
Vaihe1
RPM2200
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija4.25 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)
    • Ylittää 4C006

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€78.53
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€94.42
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€103.29
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€109.86
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6DKY9 Puhallin 152 Cfm 115v 1.54/1.45a 2200 rpm
€205.63 / yksikkö