Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HMH7 Puhallin 275 Cfm 12vdc 4.30a 1700 Rpm | AC9MYU

DAYTON 3HMH7 Puhallin 275 Cfm 12vdc 4.30a 1700 rpm

Varastossa
Tuote: AC9MYU Malli: 3HMH7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP275
CFM @ 0.100 tuumaa. SP245
CFM @ 0.200 tuumaa. SP230
CFM @ 0.300 tuumaa. SP210
CFM @ 0.400 tuumaa. SP183
CFM @ 0.500 tuumaa. SP135
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit4.30
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Tulo Dia.4.625 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiDC
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus3.625 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys4.125 "
Kokonaissyvyys8.875 "
Kokonaiskorkeus9.875 "
kokonaisleveys8.5 "
Vaihe1
RPM1700
LämpösuojausEi eristetty
Jännite12 VDC
Pyörän halkaisija5.125 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.753
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€78.53
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€94.42
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€103.29
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€109.86
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HMH7 Puhallin 275 Cfm 12vdc 4.30a 1700 rpm
€205.30 / yksikkö