Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TDR9 puhallin 463 Cfm 115v 1.28a 1600 rpm | AB3HCD

DAYTON 1TDR9 Puhallin 463 Cfm 115v 1.28a 1600 RPM

Varastossa
Tuote: AB3HCD Malli: 1TDR9Ristiviite: 6FHY0

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€178.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP463
CFM @ 0.100 tuumaa. SP425
CFM @ 0.200 tuumaa. SP388
CFM @ 0.300 tuumaa. SP338
CFM @ 0.400 tuumaa. SP250
CFM @ 0.500 tuumaa. SP161
CFM @ 0.600 tuumaa. SP50
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit1.28
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.4-9 / 16 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus3.5 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys7 13 / 16 "
Kokonaissyvyys8-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus9.375 "
kokonaisleveys9.187 "
Vaihe1
RPM1600
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija5.125 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.959
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDR9 -puhallinta käytetään kasvihuoneiden jäähdyttämiseen, pienten rakennusten tuulettamiseen, puu- ja maissiuunien, sähkökoteloiden ja lämmön poistamiseen koneista.

Ominaisuudet:

  • Tämä puhallin työntää ilmaa pysyvästi jaetun kondensaattorimoottorin avulla.
  • Siinä on dynaamisesti tasapainotettu rakenne, joka ylläpitää ilmavirtausta korkeassa staattisessa paineessa ja varmistaa samalla tasaisen ja hiljaisen toiminnan.
  • Siinä on suora käyttömekanismi, joka pitää puhaltimen kompaktina ja minimoi huoltotarpeen.
  • Siinä on kaikki asennuspaikat mahdollistaakseen asennuksen sovelluksen vaatimuksista riippuen.
  • Tässä yksivaiheisessa puhaltimessa on valssattu teräsrunko, joka suojaa puhaltimen osia tahattomien iskujen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Siinä on valetut alumiiniset päätykilvet lämmön haihtumisen maksimoimiseksi.
  • Siinä on kuulalaakerit, jotka takaavat sujuvan puhaltimen toiminnan mahdollisimman vähäisellä äänellä.
  • Siinä on eteenpäin kaareva pyörä ja suorakaiteen muotoinen ulostulo ilmavirran maksimoimiseksi.
  • Siinä on luokan B moottorin eristys turvallisuuden takaamiseksi ja avoin moottorikotelo viileäkäyttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Soveltuuko Dayton 1TDR9 -puhallin matalaan ilmanvaihtoon?

V. Kyllä, siinä on automaattinen lämpösuojaus vaurioiden estämiseksi ylikuumenemiselta.

K. Onko Dayton 1TDR9 -puhaltimen mukana asennuslaippa?

V. Kyllä, tämän puhaltimen mukana toimitetaan paineilma-asennuslaippa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDR9 Puhallin 463 Cfm 115v 1.28a 1600 RPM
€178.12 / yksikkö