Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD

DAYTON 1TDN4 puhallin 49 Cfm 115v 0.50a 3034 rpm

Varastossa
Tuote: AB3HBD Malli: 1TDN4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€77.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP49
CFM @ 0.100 tuumaa. SP46
CFM @ 0.200 tuumaa. SP44
CFM @ 0.300 tuumaa. SP39
CFM @ 0.400 tuumaa. SP30
CFM @ 0.500 tuumaa. SP13
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.50
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz60
Tulo Dia.2-9 / 16 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus1.625 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys2"
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus4.5 "
kokonaisleveys4.187 "
Vaihe1
RPM3034
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija2 15 / 16 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)
    • Ylittää 4C761

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88
DAYTON 1TDN8 puhallin 49 CFM 230v 0.11a 3037 3 / min | ABXNUMXHBH 1TDN817-pallo-KylläSuora--€97.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDN4 puhallin 49 Cfm 115v 0.50a 3034 rpm
€77.20 / yksikkö