Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6FHX2 puhallin 60 Cfm 230v 0.28 / 0.23a 3020 8 / min | AEXNUMXTZA

DAYTON 6FHX2 Puhallin 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 rpm

Varastossa
Tuote: AE8TZA Malli: 6FHX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP60
CFM @ 0.100 tuumaa. SP57
CFM @ 0.150 tuumaa. SP55
CFM @ 0.200 tuumaa. SP54
CFM @ 0.300 tuumaa. SP49
CFM @ 0.400 tuumaa. SP39
CFM @ 0.500 tuumaa. SP23
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.28/0.23
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz50/60
Tulo Dia.2.375 "
Lyijypituus6"
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus2 10 / 16 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys4"
Kokonaissyvyys6-5 / 16 "
Kokonaiskorkeus5 13 / 16 "
kokonaisleveys5 7 / 32 "
Vaihe1
RPM3020
Lämpösuojausauto
Jännite230
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)
    • Ylittää 2C914

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6FHX2 Puhallin 60 Cfm 230v 0.28/0.23a 3020 rpm
€173.26 / yksikkö