Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TDR4 -puhallin, 5-1/8 tuuman pyörän halkaisija, suoraveto, 219 CFM, 1/20 hv, 230 V AC, avoin | AB3HBY

DAYTON 1TDR4-puhallin, pyörän halkaisija 5-1/8 tuumaa, suoraveto, 219 CFM, 1/20 hv, 230 V AC, avoin

Varastossa
Tuote: AB3HBY Malli: 1TDR4
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
€165.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Ampeeria0.43 "
KokoonpanoTäysin koottu
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP271 cfm
CFM @ 0.100 tuumaa. SP255 cfm
CFM @ 0.200 tuumaa. SP235
CFM @ 0.250 tuumaa. SP219 cfm
CFM @ 0.300 tuumaa. SP210
CFM @ 0.400 tuumaa. SP183 cfm
CFM @ 0.500 tuumaa. SP135 cfm
JohtolaatikkoKyllä
PäästöAlas vaaka, alas Blast, Top Horizontal, Up Blast
Drive TypeSuora asema
TyöjaksoJatkuva
Tuuletin RPM0 1670 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Suorittaa loppuunSinkitty
Laipan korkeus5"
Laipan leveys5 1 / 2 "
IlmatyypeillePuhdas ilma
Taajuus50 / 60 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.43
Kotelon väriHarmaa
Asunnon syvyys8 7 / 8 "
Asumisen viimeistelyEmali
Asunnon korkeus9 3 / 8 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys7 1 / 2 "
HP1 / 20 hp
Hz50/60
Tulo Dia.4-9 / 16 "
Tulohalkaisija4 1 / 2 "
EristysluokkaB-sarjan
IP-luokitusIP 20
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1650 RPM
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Sisääntulojen lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Ulostulon korkeus3 3 / 8 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Pistorasian tyyppilaipallinen
Ulostulon leveys4"
Kokonaissyvyys8 7 / 8 "
Kokonaiskorkeus9 7 / 8 "
kokonaisleveys7 1 / 2 "
Vaihe1
KiertoCW
RPM1670
Akselin dia.8mm
Staattinen paine5/8" wc
Terminen ylikuormitussuojaKyllä
Lämpösuojausauto
Jännite230V AC
Pyörän halkaisija5 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin kaareva
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1TDR4 -puhallinta käytetään LVI-järjestelmissä ja teollisuusympäristöissä savujen kuivaamiseen, jäähdyttämiseen ja poistamiseen. Tämä puhallin on ihanteellinen käytettäväksi paikoissa, joissa tarvitaan ilmanvaihtoa tai ilmanvaihtoa. Siinä on teräspyörä ja kotelo helpottamaan liikuttamista ja turvallista asennusta. Tämän puhaltimen pyörissä on galvanoitu pinta ja kotelon emaliviimeistely, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voin asentaa tämän puhaltimen?

A.

  • Valitse sopiva asennuspaikka lähellä suunniteltua ilmavirtausreittiä.
  • Varmista, että virtalähde vastaa puhaltimen vaatimuksia (jännite, virta).
  • Kiinnitä puhallin tukevasti mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
  • Liitä sähköjohdot puhaltimeen kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Testaa puhaltimen toiminta ennen asennuksen viimeistelyä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon puhaltimen valinnassa?

A.

  • Määritä tehtävääsi varten tarvittava ilmamäärä (CFM).
  • Valitse puhallin, jolla on riittävä paine (vesipatsaan tuumaa tai psi), jotta voit voittaa vastuksen.
  • Valitse omaan käyttöösi suunniteltu puhallin, kuten ilmanvaihto, jäähdytys tai poisto.
  • Ota huomioon tekijät, kuten lämpötila, kosteus, pöly ja kemikaalit, jotka voivat vaikuttaa puhaltimen suorituskykyyn.
  • Valitse hiljaisemmat puhaltimet pienemmillä dB-arvoilla, jos melu on huolestuttava.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Dayton 1TDR4 -puhallinta?

A.

  • Lue valmistajan ohjeet käyttöohjeesta.
  • Käytä oikeaa virtalähdettä, joka vastaa jännitevaatimuksia.
  • Kiinnitä puhallin tukevasti tärinän ja putoamisen estämiseksi.
  • Kytke puhallin oikein toimitetun kaavion mukaisesti.
  • Varmista asianmukainen ilmanvaihto, välys ja säännöllinen huolto.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDR4-puhallin, pyörän halkaisija 5-1/8 tuumaa, suoraveto, 219 CFM, 1/20 hv, 230 V AC, avoin
€165.07 / yksikkö