Dayton 1TDV4 -puhallin tarjoaa korvaavan jäähdytyksen, lämmityksen, ilmanvaihdon tai komponenttien jäähdytyssovelluksissa, jotka vaativat korkean lämpötilan ilmankäsittelyratkaisuja. Se sopii ihanteellisesti kasvihuoneiden jäähdyttämiseen sekä pienten rakennusten, puu- ja maissiuunien sekä sähkökoteloiden tuuletukseen.
Ominaisuudet:
- Dayton 1TDV4 -puhallin sisältää tasapainotetut kuulalaakeroidut moottorit lämmönpoistoa varten.
- Sen mukana tulee valetut alumiinipäädyt, jotka takaavat pitkän käyttöiän.
- Tämä laite voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja se toimii minimaalisella melulla ja tärinällä.
- Siinä on lämpösuojattu pysyvä jaettu kondensaattorimoottori, jossa on B-luokan eristys korkean hyötysuhteen ja vääntömomentin saavuttamiseksi.
- Tässä tuotteessa on valssattu teräskotelo ja suorakaiteen muotoinen ulostulo, jossa on sivukiinnityskielekkeet ja 3-puoleinen asennuslaippa, mikä helpottaa asennusta.
- Se tarjoaa jatkuvan käytön ja voi tuottaa jopa 310 cfm ilmavirran 115 V jännitteellä.
- Se toimitetaan suojakotelolla, joka antaa ulkoisen lujuuden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Dayton 4YJ33 OEM-puhaltimet: Nämä 1TDV4-puhaltimet on suunniteltu korvaamaan tuotemerkin 4YJ33-yksiköt.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä puhallin kestää?
V. Se kestää enintään 450 Fahrenheit-asteen sisääntulolämpötilan ja jopa 104 Fahrenheit-asteen ympäristön lämpötilan.
K. Onko moottorin kotelo auki?
V. Kyllä, tämä puhallin toimitetaan avoimessa moottorikotelossa, jossa on tuuletusaukot, jotka mahdollistavat ulkoisen ilman kulkemisen moottorin käämien yli ja ympäri.
K. Mikä on luokan B eristys?
A. NEMA-moottorin eristysluokat osoittavat moottorin käämieristyksen lämmönkäsittelykyvyn. Luokan B moottorit sallivat käämityksen maksimilämpötilan 130 celsiusastetta.