DAYTON Jarrut, magneettinen, vesitiivis


Suodattaa
Käämin jännitteet: 115/208-230 VAC tai 110/208-220 VAC , Halkaisija: 6 7 / 8 " , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Vedenpitävä / pölytiivis , Suorittaa loppuun: Harmaa emali maali , Toiminto: Jousisarja jarru automaattisella palautustoiminnolla , Hz: 50/60 , Pituus: 4.875 " , Max. RPM: 3450 , vaihe: Yksi , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Tyyppi: Tupla C-kasvot magneettilevy , Jännite @ 60 Hz: 115 / 208-230
TyyliMalliNEMA / IEC-kehysHinta (ei alv)
A
2 LYU1
56C€855.79
A
2 LYU2
56C / 140TC€899.64

Jarrut, magneettinen, vesitiivis

Dayton-jarruja käytetään nostimen päätetrukeissa, kuljettimissa, turva-/maksukoppien porteissa, pakkauskoneissa ja lajittelukoneissa. Nämä jarrut muuttavat NEMA C-Face -moottorit ja vaihteiston alennusvaihteet vaihdejarrumoottoreiksi. Niitä käytetään ihanteellisesti yksi- ja kolmivaiheisten yleiskäyttöisten C-Face-moottoreiden kanssa. Niissä on lisäksi manuaaliset vapautusvivut käyttäjän mukavuuden ja käytön helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?