Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3FRF3 puhallin 78 Cfm 230v 0.28a 3100 rpm | AC9CZL

DAYTON 3FRF3 Puhallin 78 Cfm 230v 0.28a 3100 rpm

Varastossa
Tuote: AC9CZL Malli: 3FRF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP78
CFM @ 0.100 tuumaa. SP64
CFM @ 0.200 tuumaa. SP40
JohtolaatikkoEi
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.28
KoteloMill Finish alumiini
Hz50/60
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus1"
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys5.125 "
Kokonaissyvyys4.187 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys7 15 / 16 "
Vaihe1
RPM3100
Lämpösuojausauto
Jännite230
Pyörän halkaisija2.437 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (ilman laippaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3FRF3 Puhallin 78 Cfm 230v 0.28a 3100 rpm
€85.96 / yksikkö