Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1TDU9 puhallin 70 CFM 115v 0.30a 3040 3 / min | ABXNUMXHCY

DAYTON 1TDU9 Puhallin 70 Cfm 115v 0.30a 3040 rpm

Varastossa
Tuote: AB3HCY Malli: 1TDU9
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
€163.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP70
CFM @ 0.100 tuumaa. SP67
CFM @ 0.200 tuumaa. SP65
CFM @ 0.300 tuumaa. SP61
CFM @ 0.400 tuumaa. SP50
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit0.30
Kotelon väriMusta
Asumisen viimeistelyTasainen
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.3.375 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila450-astetta F
Maks. Tulolämpötila450-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus2.125 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys2 11 / 16 "
Kokonaissyvyys5-5 / 16 "
Kokonaiskorkeus5.875 "
kokonaisleveys6.125 "
Vaihe1
RPM3040
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija2 15 / 16 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)
    • 1TDU9 on 3FRF9: n ehdotettu korvaus
    • Ylittää 4C940

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€78.53
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€94.42
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€103.29
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€109.86
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€112.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDU9 Puhallin 70 Cfm 115v 0.30a 3040 rpm
€163.50 / yksikkö