Paineensäätimet

Suodattaa

WATTS -

Mini vedenpaineensäätimet

TyyliMalliVenttiilin suunnitteluSäädettävä alennettu painealueSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiValmistaja SarjaMin. LämpötilaTyyliKiertyyppiHinta (ei alv)
ALFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---€39.10
BLF560G-0-125 1/42 tapa0 - 125 psi1 / 4 "NPTLF5600 astetta F2 WayNPT€367.06
BLF560G-0-125 1/82 tapa0 - 125 psi1 / 8 "NPTLF5600 astetta F2 WayNPT€425.42
CLF560 0-60 1/4Standardi0 - 60 psi1 / 4 "ftp laajennusLF56033 ° FStandardiftp laajennus€265.80
SHARKBITE -

Luistipaineensäädin, vedelle

TyyliMalliSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A24383-00451 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "€93.86
B24384-00453 / 4 "7.625 "3 / 4 "€155.24
WATTS -

Matala vedenpaineen säätimet

TyyliMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
ALF215M0-8 3/8Messinki3 / 8 "300 PSILF2150 astetta F3 / 8 "€868.67
BLF123LP 1/2Lyijytön kupari piiseos1 / 2 "200 PSILF123LP33 ° F1 / 2 "€848.42
WATTS -

LF263AP-sarjan paineensäätimet

TyyliMalliSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMax. TyöpaineLeikkaa materiaaliHinta (ei alv)
ALF263AP-V 1/210 - 35 psiLyijytön kupari piiseos300 PSIPronssi€906.51
BLF263AP 20-175 1/220 - 175 psiLyijytön messinki400 PSIRuostumaton teräs€910.01
WATTS -

Paineensäädin, vesi, 215-sarja

TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "€635.08
B3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "€645.17
WATTS -

Lyijytön messinkinen vedenpaineen säätöventtiili, vedelle, LF223S-sarja

Watts -vedenpaineen säätimet soveltuvat käyttövesilämmittimiin ja pesukoneisiin tulevan veden syöttöpaineen vähentämiseksi. Tämän seurauksena nämä paineensäätimet on suunniteltu suojaamaan putkiston loppupään komponentteja ja hallitsemaan veden kulutusta. Ne kestävät jopa 300 psi: n syöttöpaineita ja mahdollistavat paineen manuaalisen säätämisen alueella 25 - 75 psi. Näissä Watts-paineenalennuslaitteissa on korkean lämpötilan kestävä kalvo, joka on yhteensopiva sekä lämpimän että kylmän veden kanssa, ja herkkä jousi, jossa on suuri kalvoalue tarkan paineen säätämiseksi. Näiden säätimien irrotettavat levypidikkeet mahdollistavat koko yksikön huollon sekä levyn vaihtamisen ilman paineventtiilin purkamista. Watts LF223S -sarjan säätöventtiileissä on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu rei'itetty siivilä, joka estää epäpuhtauksien tunkeutumisen, ja suljettu jousihäkki esteettömään ulko- tai kuoppa-asennukseen. Valinnainen ohitusominaisuus (tietyissä malleissa) sallii virtauksen takaisin venttiilin läpi syöttöputkeen, kun paine venttiilin ulostulossa ylittää päävirtalähteen paineen. Valitse laajasta valikoimasta näitä lyijyttömiä messinkiveden paineensäätimiä, joita on saatavana FNPT-tulo- ja poistoliitäntöissä Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
B3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€558.80
C1 kpl LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€770.81
A1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
A1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19
D2 kpl LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,345.07
WATTS -

Paineensäädin, vesi, 560-sarja

TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 - 125 psi€119.11
B1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 - 125 psi€116.43
C1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 - 25 psi€117.50
D1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 - 60 psi€119.11
E1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 - 125 psi€114.78
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
ASS 263 AD 201 / 2 "1 / 2 "20 - 175 psi€965.57
A1/2 SS 263A E 1001 / 2 "1 / 2 "100 - 300 psi€943.77
ASS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€932.68
A1/4 SS 263 A 11 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€928.86
A1/4 SS 263 A 31 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€961.12
A1/4 SS 263 A 101 / 4 "1 / 4 "10 - 125 psi€1,003.34
A1/4 SS 263 A 1001 / 4 "1 / 4 "100 - 300 psi€929.30
A3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€871.76
A3/8 SS 263A 33 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€941.35
A3/8 SS 263A 203 / 8 "3 / 8 "20 - 175 psi€924.18
A3/8 SS 263A 103 / 8 "3 / 8 "10 - 125 psi€924.18
A3/8 SS 263A 1003 / 8 "3 / 8 "100 - 300 psi€870.20
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€193.37
A1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€194.78
A1/4 LF 26AA1 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€89.93
A1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€92.70
A3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€99.97
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€234.62
A1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€213.96
A3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€210.60
WATTS -

Pieni paineensäädin messinki 300 Psi

MallieräHinta (ei alv)
3/8 LF263A 50-175AF8EEJ€277.57
VULCAN HART -

Kaasun säädin, koko 3/4 tuumaa, maakaasu, koko 5.45 x 5.9 x 4.5 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
00-408279-00005AP3WYY€403.50
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Vaihdettava paineensäädin

MallieräHinta (ei alv)
00-498871-00160AP4HAH€80.49
Katso yksityiskohdat
CASH VALVE -

Vastaventtiili, messinki

MallieräHinta (ei alv)
GT11317400CN3PEG€261.47
Katso yksityiskohdat
CASH VALVE -

Kryogeeninen venttiili, 1 tuuman koko, LTC

MallieräHinta (ei alv)
GT11339980CN3PEJ€3,141.29
Katso yksityiskohdat
CASH VALVE -

Ohjausventtiili, 1/4 tuuman koko, pronssi, 1-30 PSI

MallieräHinta (ei alv)
CPVZABMVACZF-01E1CN3JNM€327.60
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Säätimen maakaasu, koko 1-1 / 4

MallieräHinta (ei alv)
00-719741AP4KHJ€410.83
Katso yksityiskohdat
PARKER -

Ilmanpaineen säädin, 1/2 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
P3XRA14BNNNBT7HDA€357.08
Katso yksityiskohdat
DIXON -

Säädettävä paineenrajoituslaite, 1-1 / 2 tuuman sisäkierre

MallieräHinta (ei alv)
APRD150FBX6UVQ€427.60
Katso yksityiskohdat
GUARDIAN EQUIPMENT -

paineensäädin

MallieräHinta (ei alv)
BI366-1-125CJ3BHA€364.71
Katso yksityiskohdat
DIXON -

Vedenpaineen säätöventtiili, ilman mittaria, 1 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
11-009-081AM7JTV€2,133.10
Katso yksityiskohdat
1...678

Paineensäätimet

Paineensäätimet ovat venttiileitä, jotka säätelevät nesteen tai kaasun painetta ja ovat ihanteellisia vesihuollon, rakentamisen, kemian ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman paineensäätimiä merkeiltä, ​​kuten Cash Valve, Plast-O-Matic, Watts ja Spence. Kassaventtiili messinki- ja pronssisäätimet ovat ihanteellisia keski- ja korkeapainesovelluksiin, ja niissä on vettä hylkivä rakenne. Nämä säätimet vähentävät korkeita tulopaineita, mikä alentaa ulostulopaineita tiukasti. Niissä on helposti irrotettava levy nopeaa korjausta varten ja sisäänkierretty sylinterirungon istuin, joka varmistaa helpon irrottamisen. Näissä painensäätimissä on imutoiminto poikkeuksellisen säätelyn saavuttamiseksi erittäin suurilla virtausnopeuksilla. Hayward PR-sarjan paineensäätimet ovat saatavana PVC- ja CPVC-rakenneversioina. Nämä paineensäätimet ovat käsin säädettävissä eivätkä vaadi työkaluja huoltoon tai käyttöön. Ne estävät alavirran painetta ylittämästä asetettua painetta ja voivat säätää paineita välillä 5 - 75 psi. Näissä säätimissä on kiinteästi muotoiltu, kierteinen mittariportti, joka tarjoaa ilmatiiviin tiivisteen vuotamattoman toiminnan varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?