Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/4 SS 263 A 10 Paineen säädin 125/1 tuumaa 4-10 Psi | AC125KTB 8AYZ3

WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 paineensäädin 1/4 tuumaa 10 - 125 psi

Varastossa
Tuote: AC8KTB Malli: 1/4 SS 263 A 10 125Ristiviite: 3AYZ5
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
€1,003.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue10 - 125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS SS263A A 1 25 paineensäädin 1/2 tuumaa 1-25 Psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€932.68
WATTS SS 263 AD 20 175 Painesäädin 1/2 tuumaa 20 - 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 201 / 2 "1 / 2 "20 - 175 psi€965.57
WATTS 1/2 SS 263A E 100 Paineensäädin 300/1 tuumaa 2-100 Psi | AC300KRY 8AYY3 1/2 SS 263A E 1001 / 2 "1 / 2 "100 - 300 psi€943.77
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Paineensäädin 1/4 tuumaa 1-25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 11 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€928.86
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Paineensäädin 1/4 tuumaa 3 - 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 31 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€961.12
WATTIT 1/4 SS 263 A 100 Paineen säädin 300/1 tuumaa 4-100 Psi | AC300KTD 8AYZ3 1/4 SS 263 A 1001 / 4 "1 / 4 "100 - 300 psi€929.30
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Paineensäädin 3/8 tuumaa 1-25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€871.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 paineensäädin 1/4 tuumaa 10 - 125 psi
€1,003.34 / yksikkö