Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LF 26AB -paineensäädin 3/8 tuumaa 3 - 50 Psi | AE3JFM 5DMC9

WATTS 3/8 LF 26AB paineensäädin 3/8 tuumaa 3 - 50 Psi

Varastossa
Tuote: AE3JFM Malli: 3/8 LF 26ABRistiviite: 5DMC9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue3 - 50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/4 LF 26AA -paineensäädin 1/4 tuumaa 1-25 Psi | AE3JFK 5DMC7 1/4 LF 26AA1 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€89.93
WATTS 1/4 LF 26AB -paineensäädin 1/4 tuumaa 3 - 50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€92.70
WATTS 1/2 LF 26AA -paineensäädin 1/2 tuumaa 1-25 Psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€194.78
WATTS 1/2 LF 26AB -paineensäädin 1/2 tuumaa 3 - 50 Psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€193.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LF 26AB paineensäädin 3/8 tuumaa 3 - 50 Psi
€99.97 / yksikkö