Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF263AP 20-175 1/2 säädin, 1/2 tuuman koko, pilotti, 20 - 175 psi Säädettävä | BP4QTR 161Z78

WATTS 0009898 Säädin, 1/2 tuuman koko, pilotti, 20-175 psi säädettävä

Varastossa
Tuote: BP4QTR Malli: LF263AP 20-175 1/2Ristiviite: 161Z78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€910.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä PSI-alue20 - 175 Psi
Säädettävä alennettu painealue20 - 175 psi
Rungon materiaaliLyijytön messinki
LevymateriaaliBuna N.
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Max. Työpaine400 PSI
Valmistaja SarjaLF263AP
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläEi
Tyyli3 Way
KiertyyppiNPT
Leikkaa materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin suunnittelu3 tapa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineensäädin, 3-tie, 20 - 175 Psi, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMax. TyöpaineLeikkaa materiaaliHinta
WATTS LF263AP-V 1/2 vedenpaineensäädin, 3-tie, 10 - 35 Psi, kupari-piiseos | CA7TUA 0125550 LF263AP-V 1/210 - 35 psiLyijytön kupari piiseos300 PSIPronssi€906.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0009898 Säädin, 1/2 tuuman koko, pilotti, 20-175 psi säädettävä
€910.01 / yksikkö