Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF123LP 1/2 matalan vedenpaineen säädin, 10 - 30 Psi, 1/2 tuuman koko | BP4DVF 0121224

WATTS LF123LP 1/2 matalan vedenpaineen säädin, 10 - 30 Psi, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BP4DVF Malli: LF123LP 1/2Ristiviite: 0121224

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä PSI-alue10 - 30 Psi
Säädettävä alennettu painealue10 - 30 psi
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila180 astetta F
Max. Työpaine200 PSI
Valmistaja SarjaLF123LP
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue2.1 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotteen yksityiskohdat:

Matalan vedenpaineen säädin, 10–30 Psi, 1/2 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF215M0-8 3/8 matalan vedenpaineen säädin, naaraskierre, Fpt, 3/8 tuuman sisääntulo, messinki | BP3XFZ 0125337 LF215M0-8 3/8Messinki3 / 8 "300 PSILF2150 astetta F3 / 8 "€868.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF123LP 1/2 matalan vedenpaineen säädin, 10 - 30 Psi, 1/2 tuuman koko
€848.42 / yksikkö