Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 SS 263A 100 Painesäädin 300/3 tuumaa 8-100 Psi | AC300KTN 8AZA3

WATTS 3/8 SS 263A 100 300 paineensäädin 3/8 tuumaa 100 - 300 psi

Varastossa
Tuote: AC8KTN Malli: 3/8 SS 263A 100Ristiviite: 3AZA3
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
€870.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue100 - 300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS SS263A A 1 25 paineensäädin 1/2 tuumaa 1-25 Psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€932.68
WATTS SS 263 AD 20 175 Painesäädin 1/2 tuumaa 20 - 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 201 / 2 "1 / 2 "20 - 175 psi€965.57
WATTS 1/2 SS 263A E 100 Paineensäädin 300/1 tuumaa 2-100 Psi | AC300KRY 8AYY3 1/2 SS 263A E 1001 / 2 "1 / 2 "100 - 300 psi€943.77
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Paineensäädin 1/4 tuumaa 1-25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 11 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€928.86
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Paineensäädin 1/4 tuumaa 3 - 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 31 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€961.12
WATTS 1/4 SS 263 A 10 Paineen säädin 125/1 tuumaa 4-10 Psi | AC125KTB 8AYZ3 1/4 SS 263 A 101 / 4 "1 / 4 "10 - 125 psi€1,003.34
WATTIT 1/4 SS 263 A 100 Paineen säädin 300/1 tuumaa 4-100 Psi | AC300KTD 8AYZ3 1/4 SS 263 A 1001 / 4 "1 / 4 "100 - 300 psi€929.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 SS 263A 100 300 paineensäädin 3/8 tuumaa 100 - 300 psi
€870.20 / yksikkö