Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI -paineensäädin 1/2 tuumaa 1-25 Psi | AE3JFT 5DMD7

WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI paineensäädin 1/2 tuumaa 1 - 25 Psi

Varastossa
Tuote: AE3JFT Malli: 1/2 LF 263A-A 1-25 PSIRistiviite: 5DMD7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue1 - 25 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI -paineensäädin 1/4 tuumaa 3 - 50 Psi | AE3JFQ 5DMD4 1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€213.96
WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI painesäädin 3/8 tuumaa 1-25 Psi | AE3JFR 5DMD5 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€210.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI paineensäädin 1/2 tuumaa 1 - 25 Psi
€234.62 / yksikkö