Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 LF223-S Vedenpaineen säätöventtiili 1 tuuma | AB8QXA 26X109

WATTS 1 LF223-S vedenpaineen säädinventtiili 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8QXA Malli: 1 LF223-SRistiviite: 26X109
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
€770.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiIFJ
Korkeus8.625 "
Sisääntulon koko1"
Pituus10 15 / 16 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Poistoaukon koko1"
Paineen säätöalue25 - 75 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1625
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1/2 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 1/2 tuumaa | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
WATTS 3/4 LF223-S vedenpaineen säädinventtiili, 3/4 tuuman FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€558.80
WATTS 1 1/4 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
WATTS 1 1/2 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19
WATTS 2 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 2 tuumaa | AB8QXD 26X112 2 kpl LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,345.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 LF223-S vedenpaineen säädinventtiili 1 tuumaa
€770.81 / yksikkö