WATTS Lyijytön messinkipaineensäädin, LF263A-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön messinki , Korkeus: 4.375 " , Pituus: 2.125 " , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
1/2 LF 263A-A 1-25 PSI
1 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€234.62
A
1/4 LF 263A-B3-50PSI
1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€213.96
A
3/8 LF 263A-A 1-25 PSI
3 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€210.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?