Ulkouima LED-valaisimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Maisemavalaisimet, 8.573 x 4.75 tuuman koko
Tuotenumero: BK3DUF
Malli: GPP60LB
€80.98 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
LED-alueen valo 282 watin tyypin V pyöreä napa
Tuotenumero: AG9TCB
Malli: DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD
Lisää ostoskoriin
LED-katosvalo, 4 500 lm, 4000 K, 35 W valaisinwatti, 120-277 V AC, 150 W MH/HPS
Tuotenumero: CR9PQH
Malli: CNY LED P1 40K MVOLT DDB M4
€277.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
LED -valonheitin, 10W, 40V
Tuotenumero: CF3RKG
Malli: 0218/10
€11.88 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
LED-seinävalaisin, 800 lm, 17 W valaisinwatti, 120 V AC, LED, 3000 K värilämpötila, 0 - 2000 lm
Tuotenumero: CT8AHV
Malli: P5674-31/30K
€151.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ulkovalaisinten tuki, 19.5 x 2.25, XNUMX tuuman koko, muovi
Tuotenumero: BK3DUD
Malli: GPL19W
€43.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ulkovalaisinten tuki, 26 x 3.361, XNUMX tuuman koko, muovi
Tuotenumero: BK3DTB
Malli: GP26BR
€108.15 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ulkovalaisinten tuki, 37 x 4, XNUMX tuuman koko, muovi
Tuotenumero: BK3DRY
Malli: GP37BR
€163.07 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Parkkipaikan valaisin, varsi, 21, 505 lm, 168 W valaisin watti, tyyppi V, 150 - 400 W HPS
Tuotenumero: CN8GVE
Malli: ATBM P60 MVOLT R5
€1,596.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Parkkipaikan valaisin, pylväs, 16, 796 lm, 133 W valaisin wattia, tyyppi V leveä
Tuotenumero: CR9QAR
Malli: RSX1 LED P4 40K R5 MVOLT RPA FAO DDBXD
€937.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Street Light, Varsi, 7, 108 lm, 50 W valaisinwatti, tyyppi IV, 101–200 W HPS
Tuotenumero: CN8GVN
Malli: ATBS P20 MVOLT R5
€527.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Seinäpakkaus, 13, 850 lm, 108 W valaisinwatti, 120 - 277 VAC, tyyppi III, 100 - 400 W MH, LED
Tuotenumero: CR9QEZ
Malli: TWX3 LED ALO 50K MVOLT DDBTXD
€513.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...1213

Ulkouima LED-valaisimet

Ulkona olevat LED-valaisimet tarjoavat yleisen tai kohdennetun ulkovalaistuksen kestämällä kosteutta, säätä ja lämpötilan vaihtelua. Raptor Supplies tarjoaa ulkokalusteet sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Lumapro, Philips Chloride, Southwire Company ja Hubbell. LED-valot kestävät kauemmin ja ovat energiatehokkaampia kuin muut lamppuvaihtoehdot. Maisemavalaisimia käytetään kiinnittämään huomiota puihin, puutarhoihin, opasteisiin ja rakennusten julkisivuihin. Valonheittimet tuottavat suurta valoa lisäävät näkyvyyttä heikosti valaistuissa tiloissa. Alue- ja tievalot levittävät valoa kaduille, pysäköintialueille ja tontille. Seinätelineet ja pylväsvalaisimet valaisevat rakennuksen kehää mahdollisen rikollisen toiminnan määrittämiseksi. Raptor Supplies tarjoaa myös valaisimien lisävarusteita, kuten jatkotukia, taivutusapuja, pylväkiinnikkeitä ja vaakajohtoja valaisimien nopeaa säätämistä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?