Relief-venttiilitSuunniteltu liiallisen paineen poistamiseksi suljetusta putkistosta siirtämällä osa virtauksesta takaisin säiliöön apukäytävän kautta. Siinä on PTFE-kalvo ja termoplastinen runko epäpuhtauksien vapaa tiivistämistä varten. Saatavana 1/2, 3/4 ja 1 tuuman koossa(165 tuotetta)
Ilman- ja tyhjiöventtiilitNormaalisti avoimet venttiilit, joita käytetään alipainekytkimillä ilman taskujen poistamiseksi järjestelmän käynnistyksen aikana. Ominaisuudet ovat itseohjautuva kuoppatiiviste, joka ei muodosta muodonmuutosta paineen alaisena, ja todellinen liitosmutteri, joka mahdollistaa venttiilin nopean tarkastuksen / poiston minimaalisella putken rikkoutumisella
(145 tuotetta)
PalloventtiilitSivuttaisesti pienentävät palloventtiilit, joissa on todellinen liitos, joka mahdollistaa monisuuntaisen virtauksen samalla kun pallo pidetään paineen alaisena ja vahvistettu akseli varren murtumien eliminoimiseksi. Saatavana Geon, PVC, Corzan, CPVC, luonnon PP ja Kynar PVDF materiaaleina
(1067 tuotetta)
Pneumaattiset toimilaitteetSuunniteltu nesteen tai kaasun virtauksen automaattiseen ON / OFF-kytkennän ohjaukseen putkistoissa. Ominaisuudet: Tukeva muovirakenne ja manuaalinen ohitusmekanismi venttiilin siirtämiseksi takaisin jännitteiseen asentoon ja järjestelmän häiriöiden estämiseksi. Saatavana korroosionkestävänä Air X Air -toimilaitemallina(1824 tuotetta)
Pilotti-magneettiventtiilitSähkökäyttöiset laitteet, joita käytetään nesteen ja kaasun virtauksen avaamiseen, sulkemiseen ja säätämiseen hydrauliikka- ja kastelujärjestelmissä. PTFE-palkeet vähentävät tärinää, lämpölaajenemista, paineen työntövoimaa ja putkistokuormitusta. Yhteensopiva enintään 2 tuuman putkikokojen kanssa(62 tuotetta)
TyhjiökatkaisijatEstä syövyttävien nesteiden taaksepäin kulkeutuminen ja suojaa tyhjennyksen aikana aiheutuneita rakenteellisia vaurioita. Mukana itsetiivistyvä kalvo alipaineen vaihtelujen säätämiseksi ja alipaineen pitämiseksi ennalta asetetussa pisteessä. Saatavana putkikokoina välillä 1/2 - 1 tuumaa(180 tuotetta)
Muoviset magneettiventtiilitSoveltuu monikäyttöisiin sovelluksiin, kuten nesteiden sulkemiseen, jakeluun ja sekoittamiseen vesihuolto-, jätevedenkäsittely- ja annosteluteollisuudessa. Ominaisuus PTFE-palkeet takaavat erinomaisen taipumiskyvyn; ihanteellinen käytettäväksi kaikkien kemikaalien kanssa. Saatavana koossa 1/4 - 1 tuumaa(764 tuotetta)
MagneettiventtiilikäämitSuunniteltu magneettiventtiilien avaamiseen / sulkemiseen sekä sisä- että ulkokäyttöön. Mukana korroosionkestävä polyesterikotelo suojaa ankarilta olosuhteilta ja 1/2 tuuman NPT-johto, joka on helppo liittää purkamatta koko laitetta(18 tuotetta)
Mittarin vartijatSuojaa ja eristä paine- tai tyhjiölaitteet, joita käytetään erittäin syövyttävien nesteiden ja erittäin puhtaiden nesteiden kanssa. Siinä on kalvo, joka suojaa järjestelmän tukkeutumiselta, ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut insertit estävät ylikuormituksen. Saatavana PVC-, CPVC-, polypropyleeni- ja PVDF-runkoversioina(1074 tuotetta)
Tarkista ja jalkaventtiilitItsestään sulkeutuvat kestomuoviventtiilit, joissa ei ole sisäisiä löysiä tai liukuvia osia, jotka eliminoivat tärinä ja vuotamattomat tiivisteet estämään happojen, syövyttävien ja klooriliuosten vastavirtauksen. Vaadi vähintään 0.5 psi: n murtumispaine kalvon avaamiseksi
(76 tuotetta)
Jäähdyttävät näkölasitSoveltuu erittäin syövyttävien nesteiden virtausnopeuden, kirkkauden tai tarkan tason osoittamiseen. Ominaisuus 360 asteen katselualue, joka helpottaa tarkkailua kohtuulliselta etäisyydeltä, ja Pyrex Plus -akryylirakenne estää halkeamia, huurtumista ja iskuja. Saatavana 1-3 tuuman kokoisina(86 tuotetta)
Sähkökäyttöiset palloventtiilitKäytetään nesteen / kaasun virtauksen säätämiseen automaattisilla jänniteantureilla tulopaineiden tarkistamiseksi. Ominaisuudet: kestävä polypropeenirakenne, kondensoitumista estävä lämmitin, lämpösuojattu moottori ja manuaalinen ohitus takaavat laitteiden maksimaalisen turvallisuuden. Saatavana koossa 3/8 - 4 tuumaa(3960 tuotetta)
KaasuventtiilitSoveltuu automaattiseen ilmanpoistoon järjestelmissä, jotka tuottavat pieniä määriä kaasuja erittäin aggressiivisissa ja haihtuvissa ympäristöissä. Tietyissä malleissa on muovirakenne, joka sopii ihanteellisesti otsonijärjestelmiin. Ei sisäisiä/ulkoisia metallikomponentteja huoltotarpeen ja kustannusten minimoimiseksi(10 tuotetta)
Ilmakäyttöiset venttiilitPVC / polypropeeniventtiilit ovat ihanteellisia puhtaiden nesteiden, kemikaalien, happojen ja syövyttävien aineiden käsittelyyn järjestelmissä, joissa vaaditaan positiivinen kuplatiivis sulku. Ominaisuudet: automaattinen jousen sulkeutumisrakenne, joka tarjoaa suuria virtausnopeuksia pienellä painehäviöllä ja valottamattomalla laitteistolla, jotta kaatopaikka voidaan asentaa
(116 tuotetta)
Lämmitys- ja jäähdytystyökalutJäähdytyssauvat vahvistamaan suoraa yhteyttä komponenttien välillä heikkojen kohtien, ylimääräisten liitosten ja tahattomien murtumien eliminoimiseksi. Integroitu asteikko reaaliaikaisten lämpötila-arvojen näyttämiseen ja huoltovapaa suunnittelu kestävyyden takaamiseksi(146 tuotetta)
Virtauksen säätöventtiilitVarustettu EPDM-kalvolla, joka kykenee deformoitumaan tulopaineen muutoksissa nesteiden virtausnopeuden ja paineen säätämiseksi putkijärjestelmien kautta. Voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 40 - 140 F, maksimipaineessa 120 psi(136 tuotetta)
Paine-eromittaritSoveltuu paine-erojen mittaamiseen kemianteollisuuden ja tuotantolaitoksissa. Valituissa malleissa on magneettiliike molempien painepisteiden havaitsemiseksi samanaikaisesti samalla, kun mittaritoiminto eristetään painekammiosta(32 tuotetta)
Paine- ja tyhjiömittaritIhanteellinen lämpötila- ja paine-erojen havaitsemiseen ja näyttämiseen öljy- ja kaasu- sekä petrokemian sovelluksissa. Valituissa malleissa on raskas, litteä lasilinssi halkeilun / murtumisen estämiseksi ja parallaksivirheen minimoimiseksi(16 tuotetta)
Paine- ja tyhjiökytkimetIhanteellinen liitettyjen laitteiden aktivoimiseen / deaktivointiin putkijärjestelmien äkillisen paineen nousun tai laskun yhteydessä. Tietyissä malleissa on patentoitu Fail-Dry -tehostusjärjestelmä ja NEMA 4X -luokiteltu kotelo vaarankestävää käyttöä varten(12 tuotetta)
SolenoidikelatKäytetään sähköenergian muuntamiseen lineaariseksi liikkeeksi ja magneettiventtiilien avaamisen/sulkemisen ohjaamiseen. Siinä on polyesteripinnoite maksimaalisen korroosionkestävyyden takaamiseksi ja NEMA 4 -luokiteltu muotoilu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa, jotka ovat alttiita pölylle, lialle tai vesiroiskeille(8 tuotetta)
Kalibrointisarjat ja -asematTermoplastiset kalibrointikolonnit, joita käytetään virtausnopeuksien tai kemikaaliannosten mittaamiseen ja tarkistamiseen suuremmalla tarkkuudella. Mukana selkeät Mylar Overlay -asteikot, jotka kestävät ankarat kemialliset ympäristöt ja tarjoavat suorat lukemat yksiköissä gph ja ml/min
(28 tuotetta)
TyhjiöpumputIhanteellinen sovelluksiin, kuten annostelu, annostelu, syövyttävien kemikaalien ja erittäin puhtaiden nesteiden täyttö / sekoitus. Mukana itsepohjainen mekanismi, joka sallii veden imemisen venttiiliin painovoiman ja ilmanpaineen avulla. Saatavana 7, 10, 32 ja 128 oz: n pumpputehoina(48 tuotetta)
Ikkunan näkövirtauksen osoittimetKäytetään nesteen virtausnopeuksien mittaamiseen suljetun järjestelmän läpi, maksimi linjapaineessa 200 psi. Ota hälytys käyttöön, aktivoi muut laitteet tai sammuta järjestelmä antureilla, joissa on kytkimet. Integroitu PVC-rakennettuun näyttöön kvantitatiivista lukemista varten(32 tuotetta)
Nestemäiset mittaritSuunniteltu nestetason mittaamiseen tynnyreissä petrokemian-, öljy- ja kaasu-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä autoteollisuudessa. Valitut mallit, joissa kromattu kotelo suojaa ei-viskoosisten nesteiden aiheuttamilta vaurioilta(1 tuote)
Painekytkinanturin yhdistelmätSuunniteltu havaitsemaan nesteen läsnäolo petrokemian ja kemian käsittelylaitoksissa. Tietyissä malleissa on kevyt mutta kestävä polypropeenirakenne korkean iskunkestävyyden saavuttamiseksi ja MNPT-liitäntä tiivistä tiivistettä varten(8 tuotetta)
Pneumaattiset vaihtoventtiilitTyhjennä kertynyt neste märistä penkeistä nopeasti ja tehokkaasti. Mukana on pneumaattinen mäntä, joka pitää laitteen kuplatiiviisti suljettuna jopa 25 tuuman vesitasolla ja mahdollistaa suuret täyteen vedon erittäin nopeaan veden evakuointiin. Saatavana 4-, 5- ja 6-tuumaisina kokovaihtoehtoina(36 tuotetta)
Manuaaliset ilmanvaihtoventtiilitSuunniteltu säätämään ultrapuhtaiden nesteiden, kemikaalien, happojen ja emäksisten liuosten virtausta. Siinä on kaksi U-kuppia kitkahäviöitä vähentävä istuin, EPDM-kalvo kuplatiiviiseen tiivistykseen ja polyuretaanivaahtotiivisteet estävät epäpuhtauksien pääsyn(8 tuotetta)
Taso GagesIhanteellinen nesteiden läsnäolon / kirkkauden osoittamiseen putkistojärjestelmissä tai säiliöissä. 360 asteen katselualue helpottaa käyttöä ja täyden virtauksen suunnittelua ilman kulmia lian / roskien kertymisen estämiseksi(24 tuotetta)
Pulsation vaimenninSuunniteltu nesteen virtauksen tasoittamiseksi pumpuissa nesteensiirtosovelluksia varten. Valituissa malleissa on sisäänrakennettu ylijännitesuoja vaimentamaan iskuja ja tärinää, ja vesivasaran pidätin vaarallisten painepiikkien poistamiseksi(24 tuotetta)
VirtausmittareitaSoveltuu nesteen painehäviön mittaamiseen ja näyttämiseen kiinteiden suuttimien välillä öljyn ja kaasun sekä kemikaalien käsittelylaitoksissa. Magneettinen liike eristetty nesteestä tärinän minimoimiseksi, mikä estää vikoja(8 tuotetta)