Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Painesäädin 3/8 tuumaa 0-50 Psi | AF8EDC 25CC59

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 paineensäädin 3/8 tuumaa 0 - 50 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EDC Malli: 3/8 LF215M1 0-50Ristiviite: 25CC59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€648.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenLyijytön
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus6"
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus4.25 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue0 - 50 psi
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)11.27
HS-koodi8481100020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Paineensäädin 1/4 tuumaa 0-50 Psi | AF8EDB 25CC58 1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "€635.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 paineensäädin 3/8 tuumaa 0 - 50 Psi
€648.66 / yksikkö