Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF215M0-8 3/8 matalan vedenpaineen säädin, naaraskierre, Fpt, 3/8 tuuman sisääntulo, messinki | BP3XFZ 0125337

WATTS LF215M0-8 3/8 matalan vedenpaineen säädin, naaraskierre, Fpt, 3/8 tuuman sisääntulo, messinki

Varastossa
Tuote: BP3XFZ Model: LF215M0-8 3/8Ristiviite: 0125337

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€868.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliMessinki
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiftp laajennus
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila120 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF215
Min. Lämpötila0 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue0.27 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Kiertyyppiftp laajennus
Venttiilin suunnitteluStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035

Tuotteen yksityiskohdat:

Matala vedenpaineen säädin, naaraskierre, Fpt, 3/8 tuuman sisääntulo, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF123LP 1/2 matalan vedenpaineen säädin, 10 - 30 Psi, 1/2 tuuman koko | BP4DVF 0121224 LF123LP 1/2Lyijytön kupari piiseos1 / 2 "200 PSILF123LP33 astetta F1 / 2 "€848.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF215M0-8 3/8 matalan vedenpaineen säädin, naaraskierre, Fpt, 3/8 tuuman sisääntulo, messinki
€868.67 / yksikkö