Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI painesäädin 3/8 tuumaa 1-25 Psi | AE3JFR 5DMD5

WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI paineensäädin 3/8 tuumaa 1 - 25 Psi

Varastossa
Tuote: AE3JFR Malli: 3/8 LF 263A-A 1-25 PSIRistiviite: 5DMD5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue1 - 25 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.85
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI -paineensäädin 1/4 tuumaa 3 - 50 Psi | AE3JFQ 5DMD4 1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€213.96
WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI -paineensäädin 1/2 tuumaa 1-25 Psi | AE3JFT 5DMD7 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€234.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI paineensäädin 3/8 tuumaa 1 - 25 Psi
€210.60 / yksikkö