Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF223-S vedenpaineen säädinventtiili, 3/4 tuuman FNPT | AB8QWZ 26X108

WATTS 3/4 LF223-S vedenpaineen säädinventtiili, 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AB8QWZ Malli: 3/4 LF223-SRistiviite: 26X108
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
€558.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiIFJ
Korkeus8.25 "
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus9"
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Paineen säätöalue25 - 75 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lyijytön, suuritehoinen venttiili, jota käytetään tuloveden paineen alentamiseen ennalta asetettuun arvoon veden kulutuksen minimoimiseksi ja loppupään putkistokomponenttien suojaamiseksi
    • FNPT-tulo- ja lähtöliitännät helpottavat pääsyä ilman venttiilin poistamista putkilinjasta huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden aikana
    • Suurennettu kalvo, suljettu jousikehikko ja istuimen aukko tarkkaan paineen hallintaan ja korkean lämpötilan kestävyyteen
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rei'itetty siivilä ei-toivottujen kiintoaineiden poistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta
WATTS 1/2 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 1/2 tuumaa | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
WATTS 1 LF223-S Vedenpaineen säätöventtiili 1 tuuma | AB8QXA 26X109 1 kpl LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€770.81
WATTS 1 1/4 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
WATTS 1 1/2 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19
WATTS 2 LF223-S vedenpaineen säätöventtiili 2 tuumaa | AB8QXD 26X112 2 kpl LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,345.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF223-S vedenpaineen säädinventtiili, 3/4 tuuman FNPT
€558.80 / yksikkö