Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Paineensäädin 1/4 tuumaa 0-50 Psi | AF8EDB 25CC58

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 paineensäädin 1/4 tuumaa 0 - 50 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EDB Malli: 1/4 LF215M1 0-50Ristiviite: 25CC58
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
€635.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenLyijytön
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus6"
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus4.25 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue0 - 50 psi
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)11.27
HS-koodi8481100020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Painesäädin 3/8 tuumaa 0-50 Psi | AF8EDC 25CC59 3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "€645.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 paineensäädin 1/4 tuumaa 0 - 50 Psi
€635.08 / yksikkö