Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF560G-0-125 1/8 Mini Vedenpaineensäädin, 0 - 125 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, messinki | BP3LKQ 0009843

WATTS LF560G-0-125 1/8 Mini vedenpaineensäädin, 0 - 125 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, messinki

Varastossa
Tuote: BP3LKQ Model: LF560G-0-125 1/8Ristiviite: 0009843

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen säätöventtiili
Säädettävä PSI-alue0 - 125 Psi
Säädettävä alennettu painealue0 - 125 psi
Rungon materiaaliLyijytön messinki
LevymateriaaliBuna N.
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLF560
Min. Lämpötila0 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue5.6 Bar
SiiviläEi
Tyyli2 Way
KiertyyppiNPT
Tyyppipakki
Venttiilin suunnittelu2 tapa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

Mini vedenpaineensäädin, 0 - 125 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluSäädettävä alennettu painealueSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiValmistaja SarjaMin. LämpötilaTyyliKiertyyppiHinta
WATTS LF560G-0-125 1/4 Mini vedenpaineensäädin, 0 - 125 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, messinki | BP3LKP 0009844 LF560G-0-125 1/42 tapa0 - 125 psi1 / 4 "NPTLF5600 astetta F2 WayNPT€367.06
WATTS LF560 0-60 1/4 Mini Vedenpaineensäädin, 0 - 60 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, messinki | BP4DVM 0121257 LF560 0-60 1/4Standardi0 - 60 psi1 / 4 "ftp laajennusLF56033 astetta FStandardiftp laajennus€265.80
WATTS LFRK H560 1/8 - 3/4 Mini vedenpaineen säädin, korjaussarja | CC7LAQ 0981000 LFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---€39.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF560G-0-125 1/8 Mini vedenpaineensäädin, 0 - 125 Psi, 1/4 tuuman sisääntulo, messinki
€425.42 / yksikkö