WATTS Lyijytön messinkinen vedenpaineen säätöventtiili, vedelle, LF223S-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön messinki , Liitäntätyyppi: IFJ , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi
TyyliMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
1/2 LF223-S
8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€520.75
B
3/4 LF223-S
8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€558.80
C
1 kpl LF223-S
8.625 "1"10 15 / 16 "1"€770.81
A
1 1/4 LF223-S
9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,550.90
A
1 1/2 LF223-S
12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,563.19
D
2 kpl LF223-S
14.13 "2"16.75 "2"€2,345.07

Lyijytön messinkinen vedenpaineen säätöventtiili, vedelle, LF223S-sarja

Watts -vedenpaineen säätimet soveltuvat käyttövesilämmittimiin ja pesukoneisiin tulevan veden syöttöpaineen vähentämiseksi. Tämän seurauksena nämä paineensäätimet on suunniteltu suojaamaan putkiston loppupään komponentteja ja hallitsemaan veden kulutusta. Ne kestävät jopa 300 psi: n syöttöpaineita ja mahdollistavat paineen manuaalisen säätämisen alueella 25 - 75 psi. Näissä Watts-paineenalennuslaitteissa on korkean lämpötilan kestävä kalvo, joka on yhteensopiva sekä lämpimän että kylmän veden kanssa, ja herkkä jousi, jossa on suuri kalvoalue tarkan paineen säätämiseksi. Näiden säätimien irrotettavat levypidikkeet mahdollistavat koko yksikön huollon sekä levyn vaihtamisen ilman paineventtiilin purkamista. Watts LF223S -sarjan säätöventtiileissä on myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu rei'itetty siivilä, joka estää epäpuhtauksien tunkeutumisen, ja suljettu jousihäkki esteettömään ulko- tai kuoppa-asennukseen. Valinnainen ohitusominaisuus (tietyissä malleissa) sallii virtauksen takaisin venttiilin läpi syöttöputkeen, kun paine venttiilin ulostulossa ylittää päävirtalähteen paineen. Valitse laajasta valikoimasta näitä lyijyttömiä messinkiveden paineensäätimiä, joita on saatavana FNPT-tulo- ja poistoliitäntöissä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?