Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LF263A 50-175 pieni paineensäädin messinki 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Pieni paineensäädin messinki 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EEJ Malli: 3/8 LF263A 50-175Ristiviite: 25CD05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3/8 3-tieinen pieni vedenpaineen säädin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama3 / 8 "
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue50 - 175 psi
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Pieni paineensäädin messinki 300 Psi
€277.57 / yksikkö