Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/8 LF560 0-60 paineensäädin 1/8 tuumaa 0-60 Psi | AB8QYF 26X145

WATTS 1/8 LF560 0-60 paineensäädin 1/8 tuumaa 0 - 60 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QYF Malli: 1/8 LF560 0-60Ristiviite: 26X145

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama1 / 8 "
Korkeus2"
Sisääntulon koko1 / 8 "
Pituus1.5 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 8 "
Paineen säätöalue0 - 60 psi
TiivistemateriaaliBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 1/8 LF560 0-25 Paineensäädin 1/8 tuumaa 0-25 Psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 - 25 psi€117.50
WATTS 1/8 LF560 0-125 paineensäädin 1/8 tuumaa 0-125 Psi | AB8QYG 26X146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 - 125 psi€114.78
WATTS 1/4 LF560G 0-125 paineensäädin 1/4 tuumaa 0-125 Psi | AB8QYH 26X147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 - 125 psi€116.43
WATTS 1/4 LF560 0-125 paineensäädin 1/4 tuumaa 0-125 Psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 - 125 psi€119.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/8 LF560 0-60 paineensäädin 1/8 tuumaa 0 - 60 Psi
€119.11 / yksikkö