WESCO Kannettavat materiaalihissit

Wescon kannettavat materiaalinostimet sopivat täydellisesti kuormien lastaamiseen, pinoamiseen tai kuljettamiseen jopa 880 lb:n painoon asti. Varustettu polyuretaanisilla kääntyvillä pyörillä edessä ja jäykillä pyörillä takana hallitun ohjattavuuden takaamiseksi.

Suodattaa

WESCO -

Teräsrungon polkimet - kaksipyöräinen vinssi

Wescon polkimia käytetään nostamaan / kuljettamaan tavaroita, joiden paino on enintään 750 lb. Ne on varustettu pyörän lukolla, joka auttaa säilyttämään vakaan asennon, kun niitä ei käytetä. Kaksipyöräinen vinssimalli on käsikäyttöinen vinssi, joka pystyy nostamaan korin enintään 54 tuuman korkeuteen ja sisältää automaattisen jarrutuksen vahingossa tapahtuvan nostamisen estämiseksi. Näissä Wescon polkimissa on kaksi kiinteää pyörää, joiden koko on 2 x 8 tuumaa (L x S), rungon koko 22.5 x 32 x 60.5 tuumaa (L x S x K) ja säädettävät haarukat. Valitse laaja valikoima Wesco-polkimia, jotka ovat saatavana 40 & 54 tuuman nostokorkeuksina Raptor Supplies.

TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A260017Lavanhissi54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,827.20
A260015Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,516.81
A260016Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
B260019Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45
B260018Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01
WESCO -

Teräsrungon polkimet - nelipyöräinen vinssi

Wescon polkimilla on teräsrungot, jotka kestävät kulutusta ja korroosiota, ja niitä käytetään kuormalavojen vaakasuoraan nostamiseen ja kuljettamiseen. Nämä polkimen nostolaitteet on varustettu käsikammiovinssillä haarukoiden / alustojen nostamiseksi tai laskemiseksi kuorman liukumisen helpottamiseksi. Niiden enimmäiskuormituskyky on 750 lb ja ne voivat nostaa laitteita, joiden korkeus on enintään 54 tuumaa. Nämä yksiköt on integroitu edelleen polyuretaaniin, kuulalaakeroituihin kääntöpyöriin ja pyöränlukkoihin hallittua ohjattavuutta varten.

TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A260022Lavanhissi54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,991.54
A260020Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,652.98
A260021Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,772.65
B260023Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,745.33
B260024Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,895.15
WESCO -

Teräsrungon polkimet - kaksipyöräinen hydraulinen

Wesco-pedaalit, joissa on kaksi muottiin kiinnitettävää kumihydrauliikkapyörää, on suunniteltu korkeintaan 750 lb: n kuormien turvalliseen ja helppoon kuljetukseen. Ne voivat ladata jopa 54 tuuman korkeita esineitä joko muiden tavaroiden päälle tai hyllyille. Näissä yksiköissä on kuulalaakerit ja pyörän lukot kitkahäviöiden vähentämiseksi ja kuormitetun järjestelyn vakauttamiseksi. Ne on lisäksi varustettu jalkaohjatulla hydraulisella tunkilla, joka laskee tai nostaa alustaa kuorman liukumisen helpottamiseksi.

TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A260006Hydraulinen poljin40 "48.5 "22.5 "--€1,889.23
A260007Hydraulinen poljin54 "60.5 "22.5 "--€2,165.60
B260002Hydraulinen nostolava54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,936.48
B260003Hydraulinen nostolava54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,141.54
B260001Hydraulinen nostolava40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,684.51
WESCO -

Käsivinssihissit

Wescon käsivinssinostimissa& on alumiini-/teräsrakenne, joka kestää jopa 500 lb:n painoisen kuorman. Näissä käsikäyttöisissä nostimissa on haarukat, jotka voidaan helposti kääntää ylösalaisin nostokorkeuksille & 2 - 165.5 tuumaa.& Wescon käsivinssinostimet on varustettu edessä kääntyvillä ja kiinteät takapyörät, joissa on ylimääräiset ylärullat, jotka helpottavat kuljetusta vaaka-asennossa.

TyyliMallikokonaisleveyspohjaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A27351124 "kiinteä71 "3.5 "500 lb35 "68 "35 "€2,097.56
A27351024 "kiinteä120.5 "3.5 "400 lb35 "68 "35 "€2,064.14
B27351329 "Säädettävä haarukka120.5 "2"400 lb43 "68 "43 "€2,528.99
C27351529 "Vastapainohaarukka140 "2"350 lb47 "68 "47 "€2,454.77
C27351729 "Vastapainohaarukka71 "2"500 lb47 "68 "47 "€2,273.84
B27351229 "Säädettävä haarukka165.5 "2"350 lb43 "79 "43 "€2,675.55
Tarjouspyyntö
B27351429 "Säädettävä haarukka71 "2"500 lb43 "68 "43 "€2,515.68
C27351629 "Vastapainohaarukka120.5 "2"400 lb47 "68 "47 "€2,802.18
WESCO -

Value Lift -pinoaja

Wescon hydraulisia arvokkaita pinoamisvaunuja käytetään enintään 880 paunan kuormien lastaamiseen ja pinoamiseen. Nämä yksiköt on varustettu kahdella kääntyvällä polyuretaanipyörällä jarrulla ja kahdella jäykällä polyuretaanipyörällä hallittavaa ohjattavuutta varten. Jalkaohjattu hydraulipumppu nostaa / laskee korit tai haarukat kuormien helppoon liukumiseen. Nämä pinoamistrukit voidaan säätää 8.5 - 19.5 tuuman alueelle, ja niissä on kromatut kiskot, kahvat ja korit.

TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A272940Hydraulinen pinoamistrukki47 "55 "36 "22.5 "€1,439.75
A272941Hydraulinen pinoamistrukki59 "70 "37 "22.5 "€1,667.67
B272942Korin kansi-1"26 "22 "€193.47
WESCO -

Kolminkertainen kuorma-auto

Wescon kolminkertaiset kuorma-autot on suunniteltu kevyiden ja raskaiden kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen varastoissa, käsittelylaitoksissa ja telakoilla. Nämä kuorma-autot pystyvät käsittelemään 35, 45 ja 85 gal teräs / polymeeri / kuitutynnyreitä ja ovat yhteensopivia sekä 261162 säädettävän haarukan kiinnityksen että 261163 liukuvan alustan kiinnityksen kanssa. Ne on varustettu käsikäyttöisellä vinssillä, automaattisella jarrutuksella, rumpujen nostamiseen ja laskemiseen sekä kahdella kiinteällä 10 tuuman umpikumipyörällä, jossa on pyörän lukitus ja polkimen aktivointisignaali. Ne tarjoavat lisäksi vivulla toimivan tukijalan säätömekanismin, joka mahdollistaa kulmasuunnan myös täydellä kuormituksella.

TyyliMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A261162Säädettävät haarukat750-26.75 "3"€125.69
B261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,010.98
C261163Lavanhissi750-28.125 "21.25 "€262.62
B261160Kolminkertainen kuorma-auto750 lb70.75 "1/4 "naaras x 1/4" uros30 "€2,854.67
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?