WESCO 273510 käsivinssinostin kiinteällä alustalla, kapasiteetti 400 lb | AG7JEW HWLFX-4

WESCO 273510 käsivinssinnostin kiinteällä alustalla, kapasiteetti 400 lb

Varastossa
Tuote: AG7JEW Malli: 273510Ristiviite: HWLFX-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,090.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
pohjakiinteä
Pohjajalat sisäpuolella dia.13 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.21.5 "
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys4"
Nostokorkeus max.120.5 "
Nostokorkeus min.3.5 "
Kantavuus400 lb
Latauskeskus11.25 "
MateriaaliAlumiini / Teräs
Kokonaissyvyys35 "
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys24 "
Powered ByKäsivinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teollisuuslaatuinen kiinteäpohjainen käsivinssinostin, ihanteellinen raskaiden, jopa 400 lb:n kuormien nostamiseen
    • Kevyt alumiini- ja teräsrunko lujuutta ja kestävyyttä varten
    • Sisältää kiinteät etupyörät ja takapyörät sekä ylimääräiset rungon yläpyörät, jotta ne voidaan siirtää vaaka-asennossa
    • Kiinteä alusta käytettäväksi kapeissa työtiloissa ja vinssin kammen lukitukset varmistavat, että kuorma pysyy haarukoilla kuljetuksen aikana
    • Käännettävissä haarukoissa on kaksi erilaista nostokorkeutta

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitseeko Wesco 273510 -käsivinssinostin mitään virtalähdettä toimiakseen?

V. Ei, se toimii manuaalisesti ja käyttää käsivinssiä ja hihnapyöräjärjestelmää nostamiseen.

K. Mikä on käsivinssi?

V. Käsivinssi on työkalu, jolla on helpompi nostaa tai vetää irtotavaraa tai suuria tavaroita operaatioissa, kuten monikäyttöisessä vedossa tai kevyiden kuormien nostamisessa veneisiin tai perävaunuihin.

K. Kuinka vinssijärjestelmä toimii?

V. Vinssejä käytetään yleensä luomaan paljon jännitystä vaijeriin. Nostimen akun teho siirtyy vinssin moottorin kautta vaihteistoon, jolloin vinssin rumpu voi pyörittää vaijeria tai köyttä nopealla pyörimisliikkeellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyspohjaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 273511 vinssinostin kiinteällä alustalla, kapasiteetti 500 paunaa AG7JEX HWLFX-5 27351124 "kiinteä71 "3.5 "500 lb35 "68 "35 "€1,785.37
WESCO 273512 -vinssinostin, säädettävä tukijalka, kapasiteetti 350 paunaa AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Säädettävä haarukka165.5 "2"350 lb43 "79 "43 "€2,534.58
Tarjouspyyntö
WESCO 273513 Vinssinostin, säädettävä tukijalka, kapasiteetti 400 paunaa AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Säädettävä haarukka120.5 "2"400 lb43 "68 "43 "€2,144.97
WESCO 273514 -vinssinostin, säädettävä tukijalka, kapasiteetti 500 paunaa AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Säädettävä haarukka71 "2"500 lb43 "68 "43 "€2,515.68
WESCO 273515 -vinssinostin vastapainotukialustalla, kapasiteetti 350 paunaa AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Vastapainohaarukka140 "2"350 lb47 "68 "47 "€2,526.89
WESCO 273516 -vinssinostin vastapainotukialustalla, kapasiteetti 400 paunaa AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Vastapainohaarukka120.5 "2"400 lb47 "68 "47 "€2,802.18
WESCO 273517 -vinssinostin vastapainotukialustalla, kapasiteetti 500 paunaa AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Vastapainohaarukka71 "2"500 lb47 "68 "47 "€2,477.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273510 käsivinssinnostin kiinteällä alustalla, kapasiteetti 400 lb
€2,090.41 / yksikkö