WESCO 260007 2-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 Lbs, 54 nosto, 3 x 18 haarukka | AG7JEE PL-54-F

WESCO 260007 2-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 3" x 18" haarukka

Varastossa
Tuote: AG7JEE Malli: 260007Ristiviite: PL-54-F

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,165.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen poljin
Väripunainen
Haarukan pituus18 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.54 "
Kantavuus750 lb
Latauskeskus10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260001 2-pyöräinen hydraulinen poljin, 750 kg: n kapasiteetti, 40 "nosto, 16" x 20 "taso | AG7JEA PL-40-1620 260001Hydraulinen nostolava40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,684.51
WESCO 260002 2-pyöräinen hydraulinen poljin, kapasiteetti 750 paunaa, 54 "nosto, 22" x 22 "lava | AG7JEB PL-54-2222 260002Hydraulinen nostolava54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,936.48
WESCO 260003 2-pyöräinen hydraulinen poljin, kapasiteetti 750 paunaa, 54 "nosto, 22" x 30 "lava | AG7JEC PL-54-2230 260003Hydraulinen nostolava54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,141.54
WESCO 260006 2-pyöräinen hydraulinen polkimen nosto, kapasiteetti 750 kg, 40 tuuman nosto, 3 x 18 tuuman haarukka | AG7JED PL-40-F 260006Hydraulinen poljin40 "48.5 "22.5 "--€1,889.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260007 2-pyöräinen hydraulinen poljinnostin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 3" x 18" haarukka
€2,165.60 / yksikkö