WESCO 260017 2-pyöräinen vinssipedaali, kapasiteetti 750 paunaa, 54 nostinta, 22 x 30 lava | AG7JDR WPL-54-2230

WESCO 260017 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 22" x 30" alusta

Varastossa
Tuote: AG7JDR Malli: 260017Ristiviite: WPL-54-2230

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,827.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Väripunainen
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus750 lb
Latauskeskus15 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys30 "
Platform Pituus22 "
Alustan leveys30 "
Powered ByKäsivinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260015 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 40 "nosto, 16" x 20 "alusta | AG7JDP WPL-40-1620 260015Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,516.81
WESCO 260016 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 54 "nosto, 22 x 22" alusta | AG7JDQ WPL-54-2222 260016Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,757.79
WESCO 260018 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 40 "nosto, 18" x 3 "haarukka | AG7JDT WPL-40-F 260018Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,743.01
WESCO 260019 2-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 54 "nosto, 18" x 3 "haarukka | AG7JDU WPL-54-F 260019Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,860.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260017 2-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 22" x 30" alusta
€1,827.20 / yksikkö