Base: Standardi , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Väri: punainen , Rummun kapasiteetti: 30-85 gal. , Rummun tyyppi: Muovi, teräs tai kuitu , Haarukan pituus: 26.75 " , Haarukan leveys: 19.5 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Max nostokorkeus: 69 " , Min. nostokorkeus: 4" , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Voimanlähteenä: Manuaalinen vinssi , Rullan halk.: 3" , Pyörän halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Kiinteä kumi , Pyörän tyyppi: Kiinteä kumi
Kolminkertainen kuorma-auto
Wescon kolminkertaiset kuorma-autot on suunniteltu kevyiden ja raskaiden kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen varastoissa, käsittelylaitoksissa ja telakoilla. Nämä kuorma-autot pystyvät käsittelemään 35, 45 ja 85 gal teräs / polymeeri / kuitutynnyreitä ja ovat yhteensopivia sekä 261162 säädettävän haarukan kiinnityksen että 261163 liukuvan alustan kiinnityksen kanssa. Ne on varustettu käsikäyttöisellä vinssillä, automaattisella jarrutuksella, rumpujen nostamiseen ja laskemiseen sekä kahdella kiinteällä 10 tuuman umpikumipyörällä, jossa on pyörän lukitus ja polkimen aktivointisignaali. Ne tarjoavat lisäksi vivulla toimivan tukijalan säätömekanismin, joka mahdollistaa kulmasuunnan myös täydellä kuormituksella.