WESCO 272942 Arvonnostin kahvalla, 26" x 22"

Varastossa
Tuote: AG7JGF Malli: 272942Ristiviite: VLRP

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorin kansi
VäriKeltainen
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys22 "
Platform Pituus26 "
Alustan leveys22 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272940 Arvohissipinoaja, säädettävät haarukat 8.5 " - 19.5", 880 kg: n kapasiteetti, 47 "nosto | AG7JGD VL47 272940Hydraulinen pinoamistrukki47 "55 "36 "22.5 "€1,503.19
WESCO 272941 Arvohissipinoaja, säädettävät haarukat 8.5 " - 19.5", kapasiteetti 880 lbs, 59 "nosto | AG7JGE VL59 272941Hydraulinen pinoamistrukki59 "70 "37 "22.5 "€1,667.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272942 Arvonnostin kahvalla, 26" x 22"
€193.47 / yksikkö