WESCO 260022 4-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 Lbs, 54 nosto, 30 x 22 taso | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9

WESCO 260022 4-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 30" x 22" alusta

Varastossa
Tuote: AG7JDX Malli: 260022Ristiviite: WDPL-54-2230 / 8DTY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,734.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavanhissi
Väripunainen
Nostokorkeus max.54 "
Nostokorkeus min.5.75 "
Kantavuus750 lb
Latauskeskus15 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys30 "
Platform Pituus22 "
Alustan leveys30 "
Powered ByKäsivinssi
Rulla Dia.3.5 "
Rullamateriaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.35
Laivan korkeus (cm)153.67
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260020 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg: n kapasiteetti, 40 tuuman nosto, 16 x 20 tuuman alusta | AG7JDV WDPL-40-1620 260020Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,652.98
WESCO 260021 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg, 54 "nosto, 22 x 22" alusta | AG7JDW WDPL-54-2222 260021Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,772.65
WESCO 260023 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg: n kapasiteetti, 40 tuuman nosto, 18 x 3 tuuman haarukka | AG7JDY WDPL-40-F 260023Vinssin pedaali40 "48.5 "22.5 "--€1,745.33
WESCO 260024 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 54 "nosto, 18" x 3 "haarukka | AG7JDZ WDPL-54-F 260024Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,895.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260022 4-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 54" nosto, 30" x 22" alusta
€1,734.32 / yksikkö