WESCO 261161 Rumpukahva 16 tuumaa pituus 16 tuumaa leveys 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA6ZYN Malli: 261161Ristiviite: 15J265 / TTF-GG

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,054.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGator Grip
Väripunainen
Rummun kapasiteetti30-85 gal.
Kantavuus750
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 261160 Kolminkertainen kuorma-auton runko, 71 tuuman korkeus, vinssi teräspinoaja, käsikäyttöinen | AA6ZYM 15J264 / TTF 261160Kolminkertainen kuorma-auto750 lb70.75 "1/4 "naaras x 1/4" uros30 "€2,854.67
Tarjouspyyntö
WESCO 261162 Säädettävät haarukat 26-3 / 4 tuuman pituus 3 tuuman leveys Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Säädettävät haarukat750-26.75 "3"€125.69
WESCO 261163 Kuormalava 28-1 / 2 tuuman pituus 21-1 / 4 tuuman leveys | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163Lavanhissi750-28.125 "21.25 "€262.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261161 Rumpukahva 16 tuumaa pituus 16 tuumaa leveys 36 tuumaa korkeus
€1,054.20 / yksikkö