WESCO 261162 Säädettävät haarukat 26-3 / 4 tuuman pituus 3 tuuman leveys Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF

WESCO 261162 Säädettävät haarukat 26-3/4 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys pr

Varastossa
Tuote: AA6ZYP Malli: 261162Ristiviite: 15J266 / TTF-AF

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät haarukat
Väripunainen
Kantavuus750
Kokonaispituus26.75 "
kokonaisleveys3"
Rulla Dia.3"
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 261160 Kolminkertainen kuorma-auton runko, 71 tuuman korkeus, vinssi teräspinoaja, käsikäyttöinen | AA6ZYM 15J264 / TTF 261160Kolminkertainen kuorma-auto750 lb70.75 "1/4 "naaras x 1/4" uros30 "€2,854.67
Tarjouspyyntö
WESCO 261161 Rumpukahva 16 tuuman pituus 16 tuuman leveys 36 tuuman korkeus | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,054.20
WESCO 261163 Kuormalava 28-1 / 2 tuuman pituus 21-1 / 4 tuuman leveys | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163Lavanhissi750-28.125 "21.25 "€262.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261162 Säädettävät haarukat 26-3/4 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys pr
€125.69 / yksikkö