WESCO 260023 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg, 40 nosto, 18 x 3 haarukka | AG7JDY WDPL-40-F

WESCO 260023 4-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 40" nosto, 18" x 3" haarukka

Varastossa
Tuote: AG7JDY Malli: 260023Ristiviite: WDPL-40-F

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,745.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin pedaali
Väripunainen
Haarukan pituus18 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.40 "
Kantavuus750 lb
Latauskeskus10 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys22.5 "
Powered ByKäsivinssi
Rulla Dia.3.5 "
Rullamateriaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)57.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
WESCO 260020 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg: n kapasiteetti, 40 tuuman nosto, 16 x 20 tuuman alusta | AG7JDV WDPL-40-1620 260020Lavanhissi40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,652.98
WESCO 260021 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 kg, 54 "nosto, 22 x 22" alusta | AG7JDW WDPL-54-2222 260021Lavanhissi54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,772.65
WESCO 260022 4-pyöräinen vinssin poljin, kapasiteetti 750 paunaa, 54 "nosto, 30" x 22 "lava | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9 260022Lavanhissi54 "60.5 "30 "22 "30 "€1,734.32
WESCO 260024 4-pyöräinen vinssipedaali, 750 lbs kapasiteetti, 54 "nosto, 18" x 3 "haarukka | AG7JDZ WDPL-54-F 260024Vinssin pedaali54 "60.5 "22.5 "--€1,895.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260023 4-pyöräinen vinssipoljin, kapasiteetti 750 lbs, 40" nosto, 18" x 3" haarukka
€1,745.33 / yksikkö