WESCO Teräsrungon polkimet - kaksipyöräinen hydraulinen


Suodattaa
Väri: punainen , Haarukan pituus: 18 " , Haarukan leveys: 3" , Min. nostokorkeus: 0" , Kantavuus: 750 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 32 " , Voimanlähteenä: Hydraulinen jalkapumppu , Pyörän materiaali: polyuretaani
TyyliMallieräNostokorkeus max.KokonaiskorkeuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
260006
Hydraulinen poljin40 "48.5 "22.5 "--€1,889.23
A
260007
Hydraulinen poljin54 "60.5 "22.5 "--€2,165.60
B
260002
Hydraulinen nostolava54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,936.48
B
260003
Hydraulinen nostolava54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,141.54
B
260001
Hydraulinen nostolava40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,684.51

Teräsrungon polkimet - kaksipyöräinen hydraulinen

Wesco-pedaalit, joissa on kaksi muottiin kiinnitettävää kumihydrauliikkapyörää, on suunniteltu korkeintaan 750 lb: n kuormien turvalliseen ja helppoon kuljetukseen. Ne voivat ladata jopa 54 tuuman korkeita esineitä joko muiden tavaroiden päälle tai hyllyille. Näissä yksiköissä on kuulalaakerit ja pyörän lukot kitkahäviöiden vähentämiseksi ja kuormitetun järjestelyn vakauttamiseksi. Ne on lisäksi varustettu jalkaohjatulla hydraulisella tunkilla, joka laskee tai nostaa alustaa kuorman liukumisen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?