WESCO 273516 -vinssinostin vastapainotukialustalla, kapasiteetti 400 paunaa AG7JFC HWLCB-4

WESCO 273516 Käsivinssin nostin, jossa on vastatasapainoinen konttijalusta, kapasiteetti 400 lbs

Varastossa
Tuote: AG7JFC Malli: 273516Ristiviite: HWLCB-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,802.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
pohjaVastapainohaarukka
Haarukan pituus22.5 "
Haarukan leveys4"
Nostokorkeus max.120.5 "
Nostokorkeus min.2"
Kantavuus400 lb
Latauskeskus11.25 "
MateriaaliAlumiini / Teräs
Kokonaissyvyys47 "
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys29 "
Powered ByKäsivinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.3
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)73.66

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveyspohjaNostokorkeus max.Nostokorkeus min.KantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 273510 käsivinssinostin kiinteällä alustalla, kapasiteetti 400 lb | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "kiinteä120.5 "3.5 "400 lb35 "68 "35 "€2,090.41
WESCO 273511 vinssinostin kiinteällä alustalla, kapasiteetti 500 paunaa AG7JEX HWLFX-5 27351124 "kiinteä71 "3.5 "500 lb35 "68 "35 "€1,785.37
WESCO 273512 -vinssinostin, säädettävä tukijalka, kapasiteetti 350 paunaa AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Säädettävä haarukka165.5 "2"350 lb43 "79 "43 "€2,534.58
Tarjouspyyntö
WESCO 273513 Vinssinostin, säädettävä tukijalka, kapasiteetti 400 paunaa AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Säädettävä haarukka120.5 "2"400 lb43 "68 "43 "€2,144.97
WESCO 273514 -vinssinostin, säädettävä tukijalka, kapasiteetti 500 paunaa AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Säädettävä haarukka71 "2"500 lb43 "68 "43 "€2,515.68
WESCO 273515 -vinssinostin vastapainotukialustalla, kapasiteetti 350 paunaa AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Vastapainohaarukka140 "2"350 lb47 "68 "47 "€2,526.89
WESCO 273517 -vinssinostin vastapainotukialustalla, kapasiteetti 500 paunaa AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Vastapainohaarukka71 "2"500 lb47 "68 "47 "€2,477.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273516 Käsivinssin nostin, jossa on vastatasapainoinen konttijalusta, kapasiteetti 400 lbs
€2,802.18 / yksikkö